曜日別特売

BSFJ ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)

BSFJ ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ) - イマオコーポレーション
内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38545744BSFJ5×16S315.8M5×0.82.12.50.31.5
990
961
1,057(税込)
翌日出荷
返品不可
38545771BSFJ6×10S410.3M6×1330.41.3
910
829
912(税込)
翌日出荷
38545665BSFJ4×6S2.55.9M4×0.71.820.20.3
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545674BSFJ4×8S2.57.9M4×0.71.820.20.4
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545683BSFJ4×10S2.59.9M4×0.71.820.20.5
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545692BSFJ4×12S2.511.9M4×0.71.820.20.6
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545701BSFJ4×16S2.515.9M4×0.71.820.20.9
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545717BSFJ5×8S37.8M5×0.82.12.50.30.6
980
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545726BSFJ5×10S39.8M5×0.82.12.50.30.8
980
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545753BSFJ5×20S319.8M5×0.82.12.50.31.9
990
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545762BSFJ5×25S324.8M5×0.82.12.50.32.5
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545787BSFJ6×12S412.3M6×1330.41.5
910
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545796BSFJ6×16S416.3M6×1330.42
910
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545805BSFJ6×20S420.3M6×1330.42.7
940
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545814BSFJ6×25S425.3M6×1330.43.4
940
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545823BSFJ8×10S5.510.4M8×1.254.240.51.8
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545832BSFJ8×12S5.512.4M8×1.254.240.52.3
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545841BSFJ8×16S5.516.4M8×1.254.240.53.1
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545857BSFJ8×20S5.520.4M8×1.254.240.54.6
1,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545866BSFJ8×25S5.525.4M8×1.254.240.56
1,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545875BSFJ8×30S5.530.4M8×1.254.240.57.6
1,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
38545735BSFJ5×12S311.8M5×0.82.12.50.31
930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38545665BSFJ4×655614799BSFJ4-6BSFJ4×6 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614799ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
38545674BSFJ4×855614808BSFJ4-8BSFJ4×8 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614808ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
38545683BSFJ4×1055614817BSFJ4-10BSFJ4×10 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614817ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
38545692BSFJ4×1255614826BSFJ4-12BSFJ4×12 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614826ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
38545701BSFJ4×1655614835BSFJ4-16BSFJ4×16 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614835ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
38545717BSFJ5×855614905BSFJ5-8BSFJ5×8 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614905ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
869
税込956
注文コードが変更になりました
38545726BSFJ5×1055614914BSFJ5-10BSFJ5×10 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614914ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
869
税込956
注文コードが変更になりました
38545753BSFJ5×2055614948BSFJ5-20BSFJ5×20 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614948ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
879
税込967
注文コードが変更になりました
38545762BSFJ5×2555614844BSFJ5-25BSFJ5×25 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614844ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
38545787BSFJ6×1255614774BSFJ6-12BSFJ6×12 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614774ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
38545796BSFJ6×1655614783BSFJ6-16BSFJ6×16 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614783ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
38545805BSFJ6×2055614887BSFJ6-20BSFJ6×20 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614887ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
839
税込923
注文コードが変更になりました
38545814BSFJ6×2555614896BSFJ6-25BSFJ6×25 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614896ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
839
税込923
注文コードが変更になりました
38545823BSFJ8×1055614853BSFJ8-10BSFJ8×10 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614853ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
38545832BSFJ8×1255614869BSFJ8-12BSFJ8×12 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614869ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
38545841BSFJ8×1655614878BSFJ8-16BSFJ8×16 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614878ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
38545857BSFJ8×2055614747BSFJ8-20BSFJ8×20 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614747ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
909
税込1,000
注文コードが変更になりました
38545866BSFJ8×2555614756BSFJ8-25BSFJ8×25 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614756ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
909
税込1,000
注文コードが変更になりました
38545875BSFJ8×3055614957BSFJ8-30BSFJ8×30 ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーション 55614957ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション1個
909
税込1,000
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする