曜日別特売

BSR・BSF ボールスクリュー

BSR・BSF ボールスクリュー - イマオコーポレーションBSR・BSF ボールスクリュー - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。

熱処理(ボール)焼入焼戻内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38546094BSR4×6-SUS6.5M4×0.7-2-0.75
400
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546103BSR4×10-SUS10.5M4×0.7-2-0.75
400
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
38546121BSR5×8-SUS8.8M5×0.8-2.5-1
410
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
38546137BSR5×12-SUS12.8M5×0.8-2.5-1
410
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
38546146BSR5×20-SUS20.8M5×0.8-2.5-1
440
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38546155BSR6×10-SUS10.9M6×1-3-1.4
450
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546164BSR6×16-SUS16.9M6×1-3-1.4
450
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
38546173BSR6×25-SUS25.9M6×1-3-1.4
450
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546182BSR8×12-SUS13.3M8×1.25-4-1.9
450
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
38546191BSR8×20-SUS21.3M8×1.25-4-1.9
460
449
494(税込)
翌日出荷
38546207BSR8×30-SUS31.3M8×1.25-4-1.9
470
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38546216BSR10×16-SUS17.7M10×1.5-5-2.4
500
489
538(税込)
当日出荷
38546225BSR10×25-SUS26.7M10×1.5-5-2.4
540
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
38546234BSR10×35-SUS36.7M10×1.5-5-2.4
580
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546243BSR12×20-SUS22M12×1.75-6-2.85
620
599
659(税込)
当日出荷
38546252BSR12×30-SUS32M12×1.75-6-2.85
670
649
714(税込)
当日出荷
38546261BSR12×40-SUS42M12×1.75-6-2.85
760
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546277BSR16×25-SUS28M16×2-8-4
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546286BSR16×35-SUS38M16×2-8-4
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546295BSR16×50-SUS53M16×2-8-4
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546331BSF5×88M5×0.82.42.50.4-
310
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
38546347BSF5×1212M5×0.82.42.50.4-
310
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
38546356BSF5×2020M5×0.82.42.50.4-
310
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
38546514BSF4×6-SUS6M4×0.7220.25-
650
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546523BSF4×10-SUS10M4×0.7220.25-
650
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546532BSF4×16-SUS16M4×0.7220.25-
650
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
38546541BSF5×8-SUS8M5×0.82.42.50.4-
650
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546557BSF5×12-SUS12M5×0.82.42.50.4-
650
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546566BSF5×20-SUS20M5×0.82.42.50.4-
650
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546575BSF6×10-SUS10M6×13.330.5-
670
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546584BSF6×16-SUS16M6×13.330.5-
670
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546593BSF6×25-SUS25M6×13.330.5-
670
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546602BSF8×12-SUS12M8×1.254.640.6-
770
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546611BSF8×20-SUS20M8×1.254.640.6-
770
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
38546627BSF8×30-SUS30M8×1.254.640.6-
770
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
38546636BSF10×16-SUS16M10×1.5650.7-
900
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546645BSF10×25-SUS25M10×1.5650.7-
900
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546654BSF10×35-SUS35M10×1.5650.7-
900
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
38545884BSR4×66.5M4×0.7-2-0.75
110
取扱い終了
返品不可
38545893BSR4×1010.5M4×0.7-2-0.75
110
取扱い終了
返品不可
38545902BSR4×1616.5M4×0.7-2-0.75
110
取扱い終了
返品不可
38545911BSR5×88.8M5×0.8-2.5-1
110
取扱い終了
返品不可
38545927BSR5×1212.8M5×0.8-2.5-1
110
取扱い終了
返品不可
38545936BSR5×2020.8M5×0.8-2.5-1
130
取扱い終了
返品不可
38545945BSR6×1010.9M6×1-3-1.4
110
取扱い終了
返品不可
38545954BSR6×1616.9M6×1-3-1.4
130
取扱い終了
返品不可
38545963BSR6×2525.9M6×1-3-1.4
150
取扱い終了
返品不可
38545972BSR8×1213.3M8×1.25-4-1.9
150
取扱い終了
返品不可
38545981BSR8×2021.3M8×1.25-4-1.9
160
取扱い終了
返品不可
38545997BSR8×3031.3M8×1.25-4-1.9
180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38545884BSR4×602038495BSR4×6BSR4×6 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038495ボールスクリューイマオコーポレーション1個
149
税込164
注文コードが変更になりました
38545893BSR4×1002038477BSR4×10BSR4×10 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038477ボールスクリューイマオコーポレーション1個
149
税込164
注文コードが変更になりました
38545902BSR4×1602038486BSR4×16BSR4×16 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038486ボールスクリューイマオコーポレーション1個
149
税込164
注文コードが変更になりました
38545911BSR5×802038522BSR5×8BSR5×8 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038522ボールスクリューイマオコーポレーション1個
149
税込164
注文コードが変更になりました
38545927BSR5×1202038504BSR5×12BSR5×12 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038504ボールスクリューイマオコーポレーション1個
149
税込164
注文コードが変更になりました
38545936BSR5×2002038513BSR5×20BSR5×20 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038513ボールスクリューイマオコーポレーション1個
169
税込186
注文コードが変更になりました
38545945BSR6×1002038531BSR6×10BSR6×10 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038531ボールスクリューイマオコーポレーション1個
149
税込164
注文コードが変更になりました
38545954BSR6×1602038547BSR6×16BSR6×16 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038547ボールスクリューイマオコーポレーション1個
169
税込186
注文コードが変更になりました
38545963BSR6×2502038556BSR6×25BSR6×25 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038556ボールスクリューイマオコーポレーション1個
189
税込208
注文コードが変更になりました
38545972BSR8×1202038565BSR8×12BSR8×12 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038565ボールスクリューイマオコーポレーション1個
189
税込208
注文コードが変更になりました
38545981BSR8×2002038574BSR8×20BSR8×20 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038574ボールスクリューイマオコーポレーション1個
199
税込219
注文コードが変更になりました
38545997BSR8×3002038583BSR8×30BSR8×30 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038583ボールスクリューイマオコーポレーション1個
219
税込241
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38546216
2014-10-13
用途: 装置の部品
ヒサノブトレーディング

短納期で有れば有難いのですが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする