BCR・BCF ボールキャップスクリュー

BCR・BCF ボールキャップスクリュー - イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリュー - イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリュー - イマオコーポレーション

BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。

内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38546663BCR6×16-16.9-6M6×15-1.4
190
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546672BCR6×25-25.9-6M6×15-1.4
210
209
230(税込)
当日出荷
38546681BCR6×40-40.9-6M6×15-1.4
230
219
241(税込)
翌日出荷
返品不可
38546697BCR8×20-21.3-8M8×1.256-1.9
240
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
38546706BCR8×35-36.3-8M8×1.256-1.9
260
249
274(税込)
翌日出荷
返品不可
38546715BCR8×50-51.3-8M8×1.256-1.9
310
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38546724BCR10×25-26.7-10M10×1.58-2.4
260
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546733BCR10×40-41.7-10M10×1.58-2.4
320
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
38546742BCR10×60-61.7-10M10×1.58-2.4
350
339
373(税込)
翌日出荷
返品不可
38546751BCR12×30-32-12M12×1.7510-2.9
360
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546767BCR12×50-52-12M12×1.7510-2.9
450
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
38546776BCR12×80-82-12M12×1.7510-2.9
550
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
38546785BCR16×40-43-16M16×214-4
550
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546794BCR16×60-63-16M16×214-4
600
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546803BCR16×90-93-16M16×214-4
610
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
38546812BCR6×16-SUS-16.913.96M6×15-1.4
550
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546821BCR6×25-SUS-25.922.96M6×15-1.4
550
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546837BCR6×40-SUS-40.924.96M6×15-1.4
580
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546855BCR8×35-SUS-36.332.38M8×1.256-1.9
650
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546864BCR8×50-SUS-51.329.38M8×1.256-1.9
710
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546873BCR10×25-SUS-26.722.210M10×1.58-2.4
740
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546882BCR10×40-SUS-41.737.210M10×1.58-2.4
810
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546891BCR10×60-SUS-61.733.710M10×1.58-2.4
910
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546907BCR12×30-SUS-322712M12×1.7510-2.9
1,020
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546916BCR12×50-SUS-523812M12×1.7510-2.9
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546925BCR12×80-SUS-823812M12×1.7510-2.9
1,570
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546934BCR16×40-SUS-433716M16×214-4
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546943BCR16×60-SUS-634716M16×214-4
2,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546952BCR16×90-SUS-934716M16×214-4
3,200
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
38546961BCF6×1616--6M6×150.5-
350
339
373(税込)
翌日出荷
返品不可
38546977BCF6×2525--6M6×150.5-
350
339
373(税込)
翌日出荷
返品不可
38546986BCF6×4040--6M6×150.5-
380
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
38546995BCF8×2020--8M8×1.2560.6-
400
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
38547004BCF8×3535--8M8×1.2560.6-
400
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38547013BCF8×5050--8M8×1.2560.6-
470
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
38547022BCF10×2525--10M10×1.580.7-
440
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
38547031BCF10×4040--10M10×1.580.7-
470
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
38547047BCF10×6060--10M10×1.580.7-
540
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
38547056BCF12×3030--12M12×1.75100.85-
550
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
38547065BCF12×5050--12M12×1.75100.85-
610
589
648(税込)
翌日出荷
返品不可
38547074BCF12×8080--12M12×1.75100.85-
720
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
38547083BCF16×4040--16M16×2141-
900
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
38547092BCF16×6060--16M16×2141-
910
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38547101BCF16×9090--16M16×2141-
920
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
38546846BCR8×20-SUS-21.317.38M8×1.256-1.9
600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38546846BCR8×20-SUS55625143BCR8-20-SUSBCR8×20-SUS ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーション 55625143ボール キャップ スクリューイマオコーポレーション1個
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする