イマオコーポレーション
SW ジグ用かぎ型座金
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38547117
SW6
6.6
20
18
8
8
6
M6×1
5
15
18
20
6
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38547126
SW8
9
26
21
8
8
6
M6×1
5
15
21
26
6
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
38547135
SW10
11
32
24
8
8
6
M6×1
5
15
24
32
6
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38547144
SW12
13.5
40
27
10
10
8
M8×1.25
6
20
27
40
8
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
38547153
SW16
18
50
33
10
10
8
M8×1.25
6
20
33
50
8
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください