曜日別特売

BJ742-SUS 球面座金

BJ742-SUS 球面座金 - イマオコーポレーションBJ742-SUS 球面座金 - イマオコーポレーション
(2件のレビュー)

RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。

材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38547783BJ742-06201-SUS1247.16.42.82.3R97.1124
970
889
978(税込)
当日出荷
38547792BJ742-08201-SUS1759.68.43.53.2R129.6175
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38547801BJ742-10201-SUS216.31210.54.24R1512216.3
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38547817BJ742-12201-SUS24814.21354.6R1714.2248
1,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38547826BJ742-16201-SUS309.319176.25.3R2219309.3
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38547783
2019-07-26
用途: エンジンルーム内遮熱板の取付け

エンジンルーム内の自作エキマニ遮熱板の取付に使いました。取り付け座の角度が計測不能な箇所でしたので、本品利用を考えた訳です。
気にしていたR座面の精度が良く、開示されていた寸法どおり合わせ丈も低く、さすが長らく業務でも使っていたイマオの製品だけあるなと思いました。とても満足できるものです。
但し、納期に関しては不満ありです。発注後6日掛かって届くというのは、このご時世ではちょっと掛かりすぎじゃないですか?今後の改善に期待しています。

対象商品 : 38547783
2018-10-16
用途: 車のパーツ取り付け用
製造業

M6のSUS製を探していたので助かります。まだ使用していないのでわからないですが、部品精度は高そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする