曜日別特売

BJ756 菱形Tスロットナット

BJ756 菱形Tスロットナット - イマオコーポレーション
内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38548221BJ756-0801015129.76M8×1.25
630
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
38548237BJ756-10012181411.77M10×1.5
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
38548246BJ756-12014221613.78M12×1.75
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
38548255BJ756-16018282017.710M16×2
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38548264BJ756-20022352821.714M20×2.5
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38548273BJ756-24028443627.718M24×3
5,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする