曜日別特売

SW プロテクションキャップ

SW プロテクションキャップ - イマオコーポレーションSW プロテクションキャップ - イマオコーポレーションSW プロテクションキャップ - イマオコーポレーションSW プロテクションキャップ - イマオコーポレーションSW プロテクションキャップ - イマオコーポレーションSW プロテクションキャップ - イマオコーポレーションSW プロテクションキャップ - イマオコーポレーションSW プロテクションキャップ - イマオコーポレーション
(47件のレビュー)

六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。

ブラック材質(本体)ポリエチレン
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
適合ボルト径
寸法W(mm)
寸法H1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38548702SW8-1-G51袋(20個)-M584.9126--
480
466
513(税込)
当日出荷
38548711SW8-2-G61袋(20個)-M585.612.37111
500
485
534(税込)
当日出荷
38548727SW8-1-G101袋(20個)-M5810.211.711.3--
500
485
534(税込)
当日出荷
38548736SW8-2-G111袋(20個)-M5811.21212.210.91
500
485
534(税込)
当日出荷
38548745SW10-1-G61袋(20個)-M6106.314.37.2--
480
466
513(税込)
当日出荷
38548754SW10-2-G71袋(20個)-M610714.5813.51.6
500
485
534(税込)
当日出荷
38548763SW10-1-G111袋(20個)-M61010.614.512--
500
485
534(税込)
当日出荷
38548772SW10-2-G131袋(20個)-M6101314.614.313.71.6
550
534
587(税込)
当日出荷
38548781SW10-1-G131袋(20個)-M61013.114.914.6--
550
534
587(税込)
4日以内出荷
返品不可
38548797SW10-1-G161袋(20個)-M61015.914.517.2--
550
534
587(税込)
4日以内出荷
返品不可
38548806SW10-2-G181袋(20個)-M61017.814.919.113.71.6
600
582
640(税込)
4日以内出荷
返品不可
38548815SW13-1-G81袋(20個)-M8137.918.89.3--
600
582
640(税込)
当日出荷
38548824SW13-2-G101袋(20個)-M81310.719.811.717.51.7
620
602
662(税込)
当日出荷
38548833SW13-1-G131袋(20個)-M8131318.614.7--
650
631
694(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
38548842SW13-2-G141袋(20個)-M813141915.517.51.7
800
776
854(税込)
当日出荷
38548851SW13-1-G181袋(20個)-M8131818.519.1--
800
776
854(税込)
当日出荷
38548867SW13-2-G191袋(20個)-M8131918.520171.9
940
912
1,003(税込)
当日出荷
38548876SW17-1-G101袋(20個)-M10179.823.811.3--
910
883
971(税込)
当日出荷
38548885SW17-2-G121袋(20個)-M1017122413.722.82
1,000
970
1,067(税込)
当日出荷
38548894SW17-1-G151袋(20個)-M101715.32417.3--
1,050
1,019
1,121(税込)
当日出荷
38548903SW17-2-G171袋(20個)-M1017172418.5222
1,110
1,077
1,185(税込)
当日出荷
38548912SW17-1-G201袋(20個)-M101720.223.821.4--
1,110
1,077
1,185(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38548921SW17-2-G221袋(20個)-M101722.823.824.121.92
1,290
1,252
1,377(税込)
当日出荷
38548937SW19-1-G121袋(20個)-M121912.226.513.7--
1,000
970
1,067(税込)
当日出荷
メーカー直送
38548946SW19-2-G151袋(20個)-M12191526.516.6242.5
1,290
1,252
1,377(税込)
当日出荷
38548955SW19-1-G171袋(20個)-M121917.526.518.8--
1,290
1,252
1,377(税込)
13日以内出荷
返品不可
38548964SW19-2-G201袋(20個)-M121920.226.521.524.52.5
1,520
1,475
1,623(税込)
当日出荷
38548982SW19-2-G251袋(20個)-M121925.326.52724.52.5
1,630
1,582
1,740(税込)
当日出荷
38548991SW24-1-G141袋(20個)-M162414.233.515.5--
1,520
1,475
1,623(税込)
当日出荷
38549007SW24-2-G171袋(20個)-M162416.732.918.730.53
1,630
1,582
1,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
38549016SW24-1-G211袋(20個)-M16242032.822.1--
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38549025SW24-2-G241袋(20個)-M162424.432.82630.93
1,860
1,805
1,986(税込)
当日出荷
38549034SW24-1-G261袋(20個)-M162426.132.327.6--
1,860
1,805
1,986(税込)
翌々日出荷
返品不可
38549043SW24-2-G291袋(20個)-M16242932.830.730.73
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
38549052SW24-1-G311袋(20個)-M16243132.532.4--
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
38549061SW24-2-G341袋(20個)-M162433.733.135.531.43
2,500
2,425
2,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
38549077SW30-1-G241袋(10個)-M203023.74125.7--
1,050
1,019
1,121(税込)
当日出荷
38549086SW30-2-G251袋(20個)-M203024.74127.539.33
2,700
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
38549095SW30-1-G281袋(20個)-M20302840.530.5--
2,700
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
38549104SW30-2-G301袋(20個)-M203029.84132.539.53
3,000
2,910
3,201(税込)
3日以内出荷
返品不可
38549113SW30-1-G341袋(20個)-M203033.740.735.8--
3,100
3,007
3,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
38549122SW30-2-G371袋(20個)-M203036.741.539.239.23
3,100
3,007
3,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
38549131SW30-1-G391袋(20個)-M203038.540.740.8--
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
38549147SW30-2-G401袋(20個)-M203041.440.543.438.73
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38549156SW36-1-G331袋(20個)-M243632.848.334.9--
3,500
3,395
3,735(税込)
翌々日出荷
返品不可
38549165SW36-1-G381袋(10個)-M243637.648.339.5--
1,980
1,921
2,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
38549174SW36-2-G421袋(10個)-M24364148.643.5474
2,300
2,231
2,454(税込)
当日出荷
38549183SW36-1-G431袋(10個)-M24364348.345.6--
2,300
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
38549192SW36-2-G471袋(10個)-M243646.548.549.346.14
2,500
2,425
2,668(税込)
当日出荷
38549201SW46-1-G441袋(5個)-M304642.661.145.2--
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 車のボルト隠しに
サービス業

いい感じです。個数も多いので2袋も買えばほぼ全てのボルトをカバーできます。

対象商品 : 38548815
2024-07-27
用途: オートバイのボックスの取り付け部に使用
その他業種

オートバイにサイドボックスをねじで取り付けた。ボックスの内側にナットが出っ張るが、金属ナットとねじの先端で、中に入れた荷物が擦れてしまう。振動での荷物の穴あき防止のため、本製品をカバーとして使用した。目的に対しては、大変満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 38548763
2024-08-05
用途: オートバイに使用

バイクはボルト一つでもデザインの一つですので 腐食がある
部分に使用しています

対象商品 : 38548745
2024-04-01
用途: ナットが露出する計測機器

最初は怪我防止や美観を目的にしていたのですが、商品説明文に書かれていない?特長として、耐紫外線や、密閉内部に揮発性腐食防止剤が放出され金属表面に付着して防錆効果を発揮するという機能を持っており、目的によってはとてもコストパフォーマンスのよいものではないかと思います.

対象商品 : 38548851
2024-12-05
用途: 自動車部品の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

フィット感も良く気に入っております。
また購入したいと思います。

対象商品 : 38548754
2023-10-11
用途: ボルトカバーとして。
飲食業

NBOXのボルトむき出し部分の見た目と錆防止目的として購入しました。

対象商品 : 38548754
2023-01-11
用途: カスタマイズ
製造業

車のボルト隠しに使用、黒い車の為シルバーボルトが装着で目立たなくなり自己満足ですが良い感じに変貌

1が参考にしています
対象商品 : 38548754
2023-04-08
用途: 軽トラの整備
サービス業

錆びやすい軽トラボルトに被せました。少しでも錆対策になれば良いかと思います。
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
1970:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする