M-BM プロテクションキャップ

M-BM プロテクションキャップ - イマオコーポレーションM-BM プロテクションキャップ - イマオコーポレーション

ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。
丸ナット、六角ナット、四角ナット用。
ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法GD(mm)
寸法KD(mm)
寸法GH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38549296M8-BM-G301袋(10個)181630207.232
3,600
3,492
3,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
38549323M16-BM-G671袋(5個)3032673814.769
5,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
38549332M20-BM-G651袋(2個)2539654618.367
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38549341M24-BM-G75/301袋(2個)304675542278
3,600
3,492
3,841(税込)
4日以内出荷
返品不可
38549357M30-BM-G95/361袋(1個)3658956827.798
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38549366M36-BM-G115/431袋(1個)43681157933.3118
4,100
3,977
4,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
55643465M10-BM-G271個------
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38549305M10-BM-G671袋(5個)13226727968
2,900
取扱い終了
返品不可
38549314M12-BM-G671袋(5個)3030673610.869
2,900
取扱い終了
返品不可
55643474M12-BM-G321袋(5個)------
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55643465M10-BM-G2707562935M10-BM-G27画像準備中M-BM プロテクションキャップイマオコーポレーション1袋(10個)
3,686
税込4,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
3394:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする