曜日別特売

THP タップ穴保護プラグ

THP タップ穴保護プラグ - イマオコーポレーションTHP タップ穴保護プラグ - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。
ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。
未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38549515THP8スチール製21.2M8×1.251.2
310
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38549524THP10スチール製41.5M10×1.51.2
350
329
362(税込)
当日出荷
38549533THP12スチール製72M12×1.751.2
360
349
384(税込)
当日出荷
38549542THP16スチール製162M16×21.8
オープン
399
439(税込)
当日出荷
38549551THP20スチール製312.5M20×2.51.8
490
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38549567THP8-SUSSUS製21.2M8×1.251.2
480
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38549576THP10-SUSSUS製41.5M10×1.51.2
530
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549585THP12-SUSSUS製72M12×1.751.2
590
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38549515
2025-03-13
用途: ネジ穴の保護

使わなくなったネジ穴保護に使ってます。
少し高いですが、ネジ穴と面一になりますし見た目がいいので!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする