曜日別特売

HR 安全ホイストリング

HR 安全ホイストリング - イマオコーポレーション

横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
ボルトは裏側からEリングで固定しています。
RoHS指令適合製品です。

材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38549612HR667.812□25.446.721.88.724M6×1
21,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549621HR867.812.5□25.446.721.88.726M8×1.25
24,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549637HR1067.817.5□25.446.721.88.728M10×1.5
26,900
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38549646HR121231957.389.444.715.743.5M12×1.75
39,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549655HR12L170.71957.389.444.715.743.5M12×1.75
42,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549664HR161232957.389.444.715.747.5M16×2
39,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38549673HR16L170.72957.389.444.715.745.5M16×2
42,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549682HR201633282.7130.671.119.464.5M20×2.5
85,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549691HR20L2063282.7130.671.119.479.5M20×2.5
88,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549707HR241633782.7130.671.119.468.5M24×3
85,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549716HR30221.766104.5165.188.925.382.5M30×3.5
141,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549725HR36316.768133.7217.2114.333.3106M36×4
210,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38549734HR42316.768133.7217.2114.333.3112M42×4.5
240,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする