曜日別特売

SHR サイドスイベルホイストリング

SHR サイドスイベルホイストリング - イマオコーポレーションSHR サイドスイベルホイストリング - イマオコーポレーション

通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38550303SHR815.815.81.67.925.425.444.575.4M8×1.256
6,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550312SHR1019.815.81.67.925.425.444.575.4M10×1.56
9,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550321SHR1223.825.4212.741.338.150.8120.7M12×1.7510
14,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550337SHR1631.825.4212.741.338.150.8120.7M16×210
16,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550346SHR2039.725.4212.741.338.150.8120.7M20×2.510
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする