曜日別特売

HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)

HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ) - イマオコーポレーションHRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ) - イマオコーポレーション

鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38550355HRE836001225.457.28.725.4M8×1.25
17,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550364HRE1040001525.457.28.725.4M10×1.5
19,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550373HRE1294001838.1112.714.350.8M12×1.75
22,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550382HRE16170002438.1112.714.350.8M16×2
23,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550391HRE20193003038.1112.714.350.8M20×2.5
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38550407HRE243780035.776.2147.62796M24×3
52,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550416HRE24L3780047.676.2147.62796M24×3
52,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550425HRE306300044.876.2147.62796M30×3.5
78,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550434HRE30L630006076.2147.62796M30×3.5
78,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550443HRE369900053.6114.3196.136.5123.8M36×4
100,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550452HRE36L9900071.4114.3196.136.5123.8M36×4
100,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550461HRE4211200062.7114.3196.136.5123.8M42×4.5
116,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550477HRE42L11200083.3114.3196.136.5123.8M42×4.5
116,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする