曜日別特売

HS HS・グリッパー(ラウンドタイプ)

HS HS・グリッパー(ラウンドタイプ) - イマオコーポレーションHS HS・グリッパー(ラウンドタイプ) - イマオコーポレーション
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38550601HS-1005M5×0.84.510(0/-0.13)2.3
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38550617HS-1026M5×0.8612(0/-0.13)2.3
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550626HS-1208M5×0.84.510(0/-0.13)3
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38550635HS-1229M5×0.8612(0/-0.13)3
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38550644HS-16014M6×14.510(0/-0.13)3
3,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550653HS-16215M6×1612(0/-0.13)3
3,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38550662HS-20023M6×14.510(0/-0.13)3
3,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550671HS-20225M6×1612(0/-0.13)3
4,000
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550687HS-25037M6×14.510(0/-0.13)3
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550696HS-25240M6×1612(0/-0.13)3
4,800
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
55643255HS-0803M4×0.7-10(0/-0.13)1.6
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
55643264HS-0824M4×0.7-12(0/-0.13)1.6
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
55643273HS-0602M3×0.5-10(0/-0.13)1.6
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
55643289HS-0622M3×0.5-12(0/-0.13)1.6
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする