イマオコーポレーション
CT CT・グリッパー(ラウンドタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(mm)
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38550942
CT-100
(有効ネジ深さ)6
5
7.9
10(0/-0.13)
10(0/-0.13)
4.5
2.3
M5×0.8
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550951
CT-102
(有効ネジ深さ)8
6
7.9
10(0/-0.13)
12(0/-0.13)
6
2.3
M5×0.8
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550967
CT-120
(有効ネジ深さ)6
8
9.5
12(0/-0.13)
10(0/-0.13)
4.5
3
M5×0.8
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550976
CT-122
(有効ネジ深さ)8
9
9.5
12(0/-0.13)
12(0/-0.13)
6
3
M5×0.8
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550985
CT-160
(有効ネジ深さ)5.8
14
12.7
16(0/-0.13)
10(0/-0.13)
4.5
3
M6×1
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38550994
CT-162
(有効ネジ深さ)7.8
17
12.7
16(0/-0.13)
12(0/-0.13)
6
3
M6×1
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551003
CT-200
(有効ネジ深さ)5.8
23
15.9
20(0/-0.13)
10(0/-0.13)
4.5
3
M6×1
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551012
CT-202
(有効ネジ深さ)7.8
28
15.9
20(0/-0.13)
12(0/-0.13)
6
3
M6×1
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551021
CT-250
(有効ネジ深さ)5.8
35
19.1
25(0/-0.13)
10(0/-0.13)
4.5
3
M6×1
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551037
CT-252
(有効ネジ深さ)7.8
48
19.1
25(0/-0.13)
12(0/-0.13)
6
3
M6×1
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください