曜日別特売

HSE HS・エッジグリッパー

HSE HS・エッジグリッパー - イマオコーポレーション
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38551064HSE-91066(0/-0.13)2.32.81.64
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551073HSE-910010(0/-0.13)2.36.81.66
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38551082HSE-91266(0/-0.13)31.92.34
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551091HSE-912010(0/-0.13)35.92.38
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38551107HSE-912212(0/-0.13)37.92.310
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38551116HSE-91666(0/-0.13)31.83.28
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551125HSE-916010(0/-0.13)35.83.214
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38551134HSE-916212(0/-0.13)37.83.217
4,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38551143HSE-92066(0/-0.13)30.93.210
4,400
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551152HSE-920010(0/-0.13)34.93.220
4,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551161HSE-920212(0/-0.13)36.93.225
4,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551177HSE-925010(0/-0.13)33.43.231
6,200
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551186HSE-925212(0/-0.13)35.43.239
6,300
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする