イマオコーポレーション
HSE-SS HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション)
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38551195
HSE-9100-SS
10(0/-0.13)
M3
10(0/-0.13)
2.3
6.8
1.6
6
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551204
HSE-9106-SS
10(0/-0.13)
M3
6(0/-0.13)
2.3
2.8
1.6
4
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551213
HSE-9120-SS
12(0/-0.13)
M4
10(0/-0.13)
3
5.9
2.3
8
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551222
HSE-9122-SS
12(0/-0.13)
M4
12(0/-0.13)
3
7.9
2.3
10
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551231
HSE-9126-SS
12(0/-0.13)
M4
6(0/-0.13)
3
1.9
2.3
5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551247
HSE-9160-SS
16(0/-0.13)
M6
10(0/-0.13)
3
5.8
3.2
14
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551256
HSE-9162-SS
16(0/-0.13)
M6
12(0/-0.13)
3
7.8
3.2
18
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551265
HSE-9166-SS
16(0/-0.13)
M6
6(0/-0.13)
3
1.8
3.2
8
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38551274
HSE-9200-SS
20(0/-0.13)
M8
10(0/-0.13)
3
4.9
3.2
20
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551283
HSE-9202-SS
20(0/-0.13)
M8
12(0/-0.13)
3
6.9
3.2
25
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551292
HSE-9206-SS
20(0/-0.13)
M8
6(0/-0.13)
3
0.9
3.2
10
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551301
HSE-9250-SS
25(0/-0.13)
M10
10(0/-0.13)
3
3.4
3.2
31
¥
6,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551317
HSE-9252-SS
25(0/-0.13)
M10
12(0/-0.13)
3
5.4
3.2
40
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください