イマオコーポレーション
MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー
厚さ(mm)
9.5(0/-0.13)
長さ(mm)
16.5
幅(mm)
14.3(-0.05/0)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
材質(チップ)
表面処理(本体)
熱処理(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38551326
MHS-127-4
SKH51
11
SKH51
四三酸化鉄皮膜
焼入焼戻
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38551335
MHS-127-12
SKH51
13
SKH51
四三酸化鉄皮膜
焼入焼戻
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
38551344
MHS-130-4
SKH51
12
SKH51
四三酸化鉄皮膜
焼入焼戻
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551353
MCT-127-4
SKH51
12
超硬
四三酸化鉄皮膜
焼入焼戻
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551362
MCT-127-12
SKH51
13
超硬
四三酸化鉄皮膜
焼入焼戻
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551371
MCT-130-4
SKH51
13
超硬
四三酸化鉄皮膜
焼入焼戻
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38551405
MFSC-130-4
超硬
20
超硬
-
-
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75837194
MFSC-127-10
-
20
超硬
-
-
¥
6,200
¥
6,014
¥
6,615
(税込)
翌日出荷
返品不可
75837203
MFSC-127-4
-
20
超硬
-
-
¥
6,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551387
MFSC-124-4
超硬
20
超硬
-
-
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
38551396
MFSC-127-12
超硬
20
超硬
-
-
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください