曜日別特売

PG PG・グリッパー(アジャストタイプ)

PG PG・グリッパー(アジャストタイプ) - イマオコーポレーションPG PG・グリッパー(アジャストタイプ) - イマオコーポレーション
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38551642PG-101501525M10×1.542.3
4,400
3,690
4,059(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38551667PG-121752125M12×1.7552.3
4,000
3,690
4,059(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38551685PG-162003725M16×263
4,500
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551703PG-202505725M20×2.583
4,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
55643517PG-12175-5043----
4,100
3,977
4,375(税込)
翌日出荷
返品不可
55643526PG-10150-5030----
4,500
4,365
4,802(税込)
翌日出荷
返品不可
55643535PG-16200-5077----
4,600
4,462
4,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55643544PG-20250-50119----
5,100
4,947
5,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
38551651PG-10150×503050M10×1.542.3
3,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38551676PG-12175×504350M12×1.7552.3
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38551694PG-16200×507750M16×263
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38551712PG-20250×5011950M20×2.583
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38551651PG-10150×5055643526PG-10150-50PG-10150×50 PG PG・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション 55643526PG PG・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション1個
4,365
税込4,802
注文コードが変更になりました
38551676PG-12175×5055643517PG-12175-50PG-12175×50 PG PG・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション 55643517PG PG・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション1個
3,977
税込4,375
注文コードが変更になりました
38551694PG-16200×5055643535PG-16200-50PG-16200×50 PG PG・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション 55643535PG PG・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション1個
4,462
税込4,908
注文コードが変更になりました
38551712PG-20250×5055643544PG-20250-50PG-20250×50 PG PG・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション 55643544PG PG・グリッパー(アジャストタイプ)イマオコーポレーション1個
4,947
税込5,442
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする