イマオコーポレーション
CT CT・グリッパー(アジャストタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38551886
CT-12175×40
15.9
40
8.7
19
3
M12×1.75
55
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551895
CT-16200
19.1
35
11
24
3
M16×2
88
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551904
CT-16200×50
19.1
50
11
24
3
M16×2
127
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38551913
CT-20250
25.4
40
13.5
30
2.3
M20×2.5
133
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38551922
CT-20250×60
25.4
60
13.5
30
2.3
M20×2.5
231
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551782
CT-06102
7.9
12
5
10
2.3
M6×1
6
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
38551791
CT-06100
7.9
25
5
10
2.3
M6×1
8
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
38551807
CT-08122
9.5
12
6.4
13
3
M8×1.25
10
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
38551816
CT-08125
9.5
25
6.4
13
3
M8×1.25
15
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
38551825
CT-08125×35
9.5
35
6.4
13
3
M8×1.25
17
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
38551834
CT-10125
12.7
25
8.3
17
3
M10×1.25
20
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
38551843
CT-10152
12.7
12
8.3
17
3
M10×1.5
25
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
38551852
CT-10150
12.7
25
8.3
17
3
M10×1.5
27
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
38551861
CT-10150×40
12.7
40
8.3
17
3
M10×1.5
36
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
38551877
CT-12175
15.9
25
8.7
19
3
M12×1.75
42
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください