BUH ボールユニット(ボルトタイプ)

BUH ボールユニット(ボルトタイプ) - イマオコーポレーションBUH ボールユニット(ボルトタイプ) - イマオコーポレーションBUH ボールユニット(ボルトタイプ) - イマオコーポレーションBUH ボールユニット(ボルトタイプ) - イマオコーポレーション
内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
許容荷重(N)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38551931BUH-06012-Sセレーション129.510-M6×153007
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551947BUH-06025-Sセレーション259.510-M6×153008
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
38551956BUH-06040-Sセレーション409.510-M6×1530010
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551965BUH-08012-Sセレーション121313-M8×1.251090012
9,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38551974BUH-08025-Sセレーション251313-M8×1.251090018
9,700
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551983BUH-08040-Sセレーション401313-M8×1.251090022
9,700
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
38551992BUH-10015-Sセレーション1517173M10×1.51840026
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552001BUH-10030-Sセレーション3017173M10×1.51840033
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552017BUH-10050-Sセレーション5017173M10×1.51840043
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552026BUH-12020-Sセレーション2019195M12×1.752450055
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552035BUH-12040-Sセレーション4019195M12×1.752450065
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552044BUH-12060-Sセレーション6019195M12×1.752450075
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552053BUH-16025-Sセレーション2523246M16×24360087
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552062BUH-16050-Sセレーション5023246M16×243600117
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38552071BUH-16080-Sセレーション8023246M16×243600152
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552087BUH-20030-Sセレーション3024308M20×2.557700153
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552096BUH-20060-Sセレーション6024308M20×2.557700205
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552105BUH-20100-Sセレーション10024308M20×2.557700276
21,800
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38552114BUH-24040-Sセレーション40303610M24×385600287
25,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552123BUH-24100-Sセレーション100303610M24×385600432
27,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552132BUH-06012-Fフラット129.510-M6×153007
8,200
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552141BUH-06025-Fフラット259.510-M6×153008
8,200
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
38552157BUH-06040-Fフラット409.510-M6×1530010
8,200
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552166BUH-08012-Fフラット121313-M8×1.251090012
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552175BUH-08025-Fフラット251313-M8×1.251090018
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38552184BUH-08040-Fフラット401313-M8×1.251090022
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552193BUH-10015-Fフラット1517173M10×1.51840026
12,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552202BUH-10030-Fフラット3017173M10×1.51840033
12,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552211BUH-10050-Fフラット5017173M10×1.51840043
12,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38552227BUH-12020-Fフラット2019195M12×1.752450055
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38552236BUH-12040-Fフラット4019195M12×1.752450065
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552245BUH-12060-Fフラット6019195M12×1.752450075
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552254BUH-16025-Fフラット2523246M16×24360087
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552263BUH-16050-Fフラット5023246M16×243600117
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38552272BUH-16080-Fフラット8023246M16×243600152
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552281BUH-20030-Fフラット3024308M20×2.557700154
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552297BUH-20060-Fフラット6024308M20×2.557700206
20,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552306BUH-20100-Fフラット10024308M20×2.557700277
20,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552315BUH-24040-Fフラット40303610M24×385600289
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552324BUH-24100-Fフラット100303610M24×385600434
24,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552333BUH-06012-E樹脂129.510-M6×153006
8,200
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552342BUH-06025-E樹脂259.510-M6×153007
8,200
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552351BUH-06040-E樹脂409.510-M6×153009
8,200
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552367BUH-08012-E樹脂121313-M8×1.251090011
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552376BUH-08025-E樹脂251313-M8×1.251090016
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552385BUH-08040-E樹脂401313-M8×1.251090021
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552394BUH-10015-E樹脂1517173M10×1.51840022
12,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552403BUH-10030-E樹脂3017173M10×1.51840029
12,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552412BUH-10050-E樹脂5017173M10×1.51840039
12,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552421BUH-12020-E樹脂2019195M12×1.752450049
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする