曜日別特売

TBU ボールユニット(スクリュータイプ)

TBU ボールユニット(スクリュータイプ) - イマオコーポレーションTBU ボールユニット(スクリュータイプ) - イマオコーポレーションTBU ボールユニット(スクリュータイプ) - イマオコーポレーションTBU ボールユニット(スクリュータイプ) - イマオコーポレーション
内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38552534TBU-12025-Sセレーション256M12×1.7513
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552543TBU-12035-Sセレーション356M12×1.7519
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552552TBU-12050-Sセレーション506M12×1.7528
8,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38552561TBU-16025-Sセレーション258M16×226
9,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552577TBU-16035-Sセレーション358M16×239
9,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552586TBU-16050-Sセレーション508M16×258
9,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552595TBU-20030-Sセレーション3010M20×2.557
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552604TBU-20050-Sセレーション5010M20×2.590
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552613TBU-20070-Sセレーション7010M20×2.5123
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552622TBU-24040-Sセレーション4010M24×3113
17,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552631TBU-24080-Sセレーション8010M24×3210
18,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552647TBU-12025-Fフラット256M12×1.7513
7,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552656TBU-12035-Fフラット356M12×1.7519
7,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552665TBU-12050-Fフラット506M12×1.7528
7,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552674TBU-16025-Fフラット258M16×226
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552683TBU-16035-Fフラット358M16×239
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552692TBU-16050-Fフラット508M16×258
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552701TBU-20030-Fフラット3010M20×2.557
11,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552717TBU-20050-Fフラット5010M20×2.590
12,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552726TBU-20070-Fフラット7010M20×2.5123
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552735TBU-24040-Fフラット4010M24×3113
17,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552744TBU-24080-Fフラット8010M24×3210
17,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552753TBU-12025-E樹脂256M12×1.7513
7,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552762TBU-12035-E樹脂356M12×1.7519
7,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552771TBU-12050-E樹脂506M12×1.7528
7,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552787TBU-16025-E樹脂258M16×226
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552796TBU-16035-E樹脂358M16×239
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552805TBU-16050-E樹脂508M16×258
8,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552814TBU-20030-E樹脂3010M20×2.557
11,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552823TBU-20050-E樹脂5010M20×2.590
12,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552832TBU-20070-E樹脂7010M20×2.5123
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552841TBU-24040-E樹脂4010M24×3113
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38552857TBU-24080-E樹脂8010M24×3210
17,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする