SRP-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)

SRP-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) - イマオコーポレーション

電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。
滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。
保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。
電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。

内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38553137SRP-080-DS3M4×0.710(0/-0.13)58(0/-0.13)
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553146SRP-082-DS4M4×0.712(0/-0.13)6.48(0/-0.13)
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553155SRP-100-DS5M5×0.810(0/-0.13)510(0/-0.13)
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553164SRP-102-DS6M5×0.812(0/-0.13)6.410(0/-0.13)
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553173SRP-120-DS8M5×0.810(0/-0.13)512(0/-0.13)
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553182SRP-122-DS9M5×0.812(0/-0.13)6.412(0/-0.13)
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553191SRP-160-DS14M6×110(0/-0.13)516(0/-0.13)
3,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553207SRP-162-DS17M6×112(0/-0.13)6.416(0/-0.13)
3,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553216SRP-200-DS23M6×110(0/-0.13)520(0/-0.13)
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553225SRP-202-DS27M6×112(0/-0.13)6.420(0/-0.13)
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553234SRP-250-DS36M6×110(0/-0.13)525(0/-0.13)
4,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553243SRP-252-DS44M6×112(0/-0.13)6.425(0/-0.13)
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする