MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)

MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) - イマオコーポレーション

当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。
ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。
3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。
ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。
ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。
ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。
RoHS指令適合製品です。

寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度(本体)
色(当て面)
寸法B(Φmm)
タイプ
寸法A(Φmm)
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38553356MSRP-082-35URショアA35黄色8軽荷重用8(0/-0.13)M4×0.73
2,200
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553365MSRP-082-60URショアA60青色8中荷重用8(0/-0.13)M4×0.73
2,200
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553374MSRP-082-80URショアA80赤色8重荷重用8(0/-0.13)M4×0.73
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38553383MSRP-102-35URショアA35黄色10軽荷重用10(0/-0.13)M5×0.85
2,200
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553392MSRP-102-60URショアA60青色10中荷重用10(0/-0.13)M5×0.85
2,200
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553401MSRP-102-80URショアA80赤色10重荷重用10(0/-0.13)M5×0.85
2,200
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553417MSRP-122-35URショアA35黄色13軽荷重用12(0/-0.13)M5×0.88
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553426MSRP-122-60URショアA60青色13中荷重用12(0/-0.13)M5×0.88
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
38553435MSRP-122-80URショアA80赤色13重荷重用12(0/-0.13)M5×0.88
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553444MSRP-162-35URショアA35黄色16軽荷重用16(0/-0.13)M6×114
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553453MSRP-162-60URショアA60青色16中荷重用16(0/-0.13)M6×114
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553462MSRP-162-80URショアA80赤色16重荷重用16(0/-0.13)M6×114
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553471MSRP-202-35URショアA35黄色21軽荷重用20(0/-0.13)M6×121
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553487MSRP-202-60URショアA60青色21中荷重用20(0/-0.13)M6×121
3,600
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
38553496MSRP-202-80URショアA80赤色21重荷重用20(0/-0.13)M6×121
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553505MSRP-252-35URショアA35黄色27軽荷重用25(0/-0.13)M6×134
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38553514MSRP-252-60URショアA60青色27中荷重用25(0/-0.13)M6×134
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553523MSRP-252-80URショアA80赤色27重荷重用25(0/-0.13)M6×134
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする