曜日別特売

MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ)

MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ) - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38553532MBBU-1012-35UR10(0/-0.13)10.5104143.5M4×0.7
8,000
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553541MBBU-1012-60UR10(0/-0.13)10.5104143.5M4×0.7
8,000
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553557MBBU-1012-80UR10(0/-0.13)10.5104143.5M4×0.7
8,000
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553566MBBU-1025-35UR10(0/-0.13)23.5104149M4×0.7
8,700
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553575MBBU-1025-60UR10(0/-0.13)23.5104149M4×0.7
8,700
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553584MBBU-1025-80UR10(0/-0.13)23.5104149M4×0.7
8,700
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553593MBBU-1316-35UR13(0/-0.13)14.5135146.5M5×0.8
8,700
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553602MBBU-1316-60UR13(0/-0.13)14.5135146.5M5×0.8
8,700
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553611MBBU-1316-80UR13(0/-0.13)14.5135146.5M5×0.8
8,700
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553627MBBU-1325-35UR13(0/-0.13)23.5135149M5×0.8
8,800
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553636MBBU-1325-60UR13(0/-0.13)23.5135149M5×0.8
8,800
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553645MBBU-1325-80UR13(0/-0.13)23.5135149M5×0.8
8,800
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553654MBBU-1722-35UR17(0/-0.13)18165147.5M6×1
9,200
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553663MBBU-1722-60UR17(0/-0.13)18165147.5M6×1
8,500
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553672MBBU-1722-80UR17(0/-0.13)18165147.5M6×1
8,500
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553681MBBU-1924-35UR19(0/-0.13)20216128.5M8×1.25
9,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553697MBBU-1924-60UR19(0/-0.13)20216128.5M8×1.25
9,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553706MBBU-1924-80UR19(0/-0.13)20216128.5M8×1.25
9,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553715MBBU-2428-35UR24(0/-0.13)24236129M10×1.5
11,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553724MBBU-2428-60UR24(0/-0.13)24236129M10×1.5
11,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553733MBBU-2428-80UR24(0/-0.13)24236129M10×1.5
11,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553742BBU-1012-DS10(0/-0.13)10.582143.5M4×0.7
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553751BBU-1025-DS10(0/-0.13)23.582149M4×0.7
8,200
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553767BBU-1316-DS13(0/-0.13)14.5113146.5M5×0.8
8,700
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553776BBU-1325-DS13(0/-0.13)23.5113149M5×0.8
8,800
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553785BBU-1722-DS17(0/-0.13)18143147.5M6×1
9,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553794BBU-1924-DS19(0/-0.13)20194128.5M8×1.25
10,400
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553803BBU-2428-DS24(0/-0.13)24214129M10×1.5
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38553821MTBU-10025-60URM10×1.52583.5145-
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553837MTBU-10025-80URM10×1.52583.5145-
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553846MTBU-10035-35URM10×1.53583.5145-
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553855MTBU-10035-60URM10×1.53583.5145-
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553864MTBU-10035-80URM10×1.53583.5145-
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553873MTBU-10050-35URM10×1.55083.5145-
7,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553882MTBU-10050-60URM10×1.55083.5145-
7,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553891MTBU-10050-80URM10×1.55083.5145-
7,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553907MTBU-12025-35URM12×1.7525104146-
8,200
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553916MTBU-12025-60URM12×1.7525104146-
8,200
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553925MTBU-12025-80URM12×1.7525104146-
8,200
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553934MTBU-12035-35URM12×1.7535104146-
8,200
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553943MTBU-12035-60URM12×1.7535104146-
8,200
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553952MTBU-12035-80URM12×1.7535104146-
8,200
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553961MTBU-12050-35URM12×1.7550104146-
8,400
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553977MTBU-12050-60URM12×1.7550104146-
8,400
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553986MTBU-12050-80URM12×1.7550104146-
8,400
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38553995MTBU-16025-35URM16×225135148-
8,500
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554004MTBU-16025-60URM16×225135148-
8,500
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554013MTBU-16025-80URM16×225135148-
8,500
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554022MTBU-16035-35URM16×235135148-
8,500
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554031MTBU-16035-60URM16×235135148-
8,500
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする