曜日別特売

MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ)

MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ) - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全60種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法A(Φmm)
寸法D(mm)
硬度(ショア A)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
許容荷重(N)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38554372MBUH-06012-35URウレタンボルトタイプ101035148124-M6×191007
8,800
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554381MBUH-06012-60URウレタンボルトタイプ101060148124-M6×191007
8,800
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554397MBUH-06012-80URウレタンボルトタイプ101080148124-M6×191007
8,800
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554406MBUH-06025-35URウレタンボルトタイプ101035148254-M6×1910010
9,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554415MBUH-06025-60URウレタンボルトタイプ101060148254-M6×1910010
9,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554424MBUH-06025-80URウレタンボルトタイプ101080148254-M6×1910010
9,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554433MBUH-06040-35URウレタンボルトタイプ101035148404-M6×1910012
9,200
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554442MBUH-06040-60URウレタンボルトタイプ101060148404-M6×1910012
9,200
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554451MBUH-06040-80URウレタンボルトタイプ101080148404-M6×1910012
9,200
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554467MBUH-08012-35URウレタンボルトタイプ1313351411.5125-M8×1.251530016
9,800
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554476MBUH-08012-60URウレタンボルトタイプ1313601411.5125-M8×1.251530016
9,800
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554485MBUH-08012-80URウレタンボルトタイプ1313801411.5125-M8×1.251530016
9,800
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554494MBUH-08025-35URウレタンボルトタイプ1313351411.5255-M8×1.251530020
9,800
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554503MBUH-08025-60URウレタンボルトタイプ1313601411.5255-M8×1.251530020
9,800
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554512MBUH-08025-80URウレタンボルトタイプ1313801411.5255-M8×1.251530020
9,800
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554521MBUH-08040-35URウレタンボルトタイプ1313351411.5405-M8×1.251530025
9,900
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554537MBUH-08040-60URウレタンボルトタイプ1313601411.5405-M8×1.251530025
9,900
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554546MBUH-08040-80URウレタンボルトタイプ1313801411.5405-M8×1.251530025
9,900
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554555MBUH-10015-35URウレタンボルトタイプ17163514131553M10×1.51860033
11,400
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554564MBUH-10015-60URウレタンボルトタイプ17166014131553M10×1.51860033
11,400
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554573MBUH-10015-80URウレタンボルトタイプ17168014131553M10×1.51860033
11,400
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554582MBUH-10030-35URウレタンボルトタイプ17163514133053M10×1.51860039
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554591MBUH-10030-60URウレタンボルトタイプ17166014133053M10×1.51860039
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554607MBUH-10030-80URウレタンボルトタイプ17168014133053M10×1.51860039
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554616MBUH-10050-35URウレタンボルトタイプ17163514135053M10×1.51860048
11,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554625MBUH-10050-60URウレタンボルトタイプ17166014135053M10×1.51860048
11,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554634MBUH-10050-80URウレタンボルトタイプ17168014135053M10×1.51860048
11,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554643MBUH-12020-35URウレタンボルトタイプ19213512152065M12×1.752940049
12,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554652MBUH-12020-60URウレタンボルトタイプ19216012152065M12×1.752940049
12,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554661MBUH-12020-80URウレタンボルトタイプ19218012152065M12×1.752940049
12,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554677MBUH-12040-35URウレタンボルトタイプ19213512154065M12×1.752940062
12,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554686MBUH-12040-60URウレタンボルトタイプ19216012154065M12×1.752940062
12,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554695MBUH-12040-80URウレタンボルトタイプ19218012154065M12×1.752940062
12,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554704MBUH-12060-35URウレタンボルトタイプ19213512156065M12×1.752940073
12,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554713MBUH-12060-60URウレタンボルトタイプ19216012156065M12×1.752940073
12,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554722MBUH-12060-80URウレタンボルトタイプ19218012156065M12×1.752940073
12,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554731MBUH-16025-35URウレタンボルトタイプ24233512192566M16×249700103
14,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554747MBUH-16025-60URウレタンボルトタイプ24236012192566M16×249700103
14,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554756MBUH-16025-80URウレタンボルトタイプ24238012192566M16×249700103
14,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554765MBUH-16050-35URウレタンボルトタイプ24233512195066M16×249700132
14,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554774MBUH-16050-60URウレタンボルトタイプ24236012195066M16×249700132
14,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554783MBUH-16050-80URウレタンボルトタイプ24238012195066M16×249700132
14,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554792MBUH-16080-35URウレタンボルトタイプ24233512198066M16×249700165
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554801MBUH-16080-60URウレタンボルトタイプ24236012198066M16×249700165
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554817MBUH-16080-80URウレタンボルトタイプ24238012198066M16×249700165
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554826BUH-06012-DSダイヤモンドボルトタイプ108-148122-M6×191007
9,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554835BUH-06025-DSダイヤモンドボルトタイプ108-148252-M6×1910010
9,200
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554844BUH-06040-DSダイヤモンドボルトタイプ108-148402-M6×1910012
9,200
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554853BUH-08012-DSダイヤモンドボルトタイプ1311-1411.5123-M8×1.251530016
10,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
38554862BUH-08025-DSダイヤモンドボルトタイプ1311-1411.5253-M8×1.251530020
10,300
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする