イマオコーポレーション
SCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX
目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。
RoHS指令適合製品です。
許容締付トルク(N・m)
120
クランプ幅(mm)
(min.~max.)22~236
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
T溝幅
ワーク高さ(mm)
クランプ力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38555255
SCS3AX-14CL
CL(目盛プレート用)
14用
100
23
¥
572,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38555264
SCS3AX-18CL
CL(目盛プレート用)
18用
100
23
¥
572,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38555273
SCS3AX-14CS
CS(T溝プレート用)
14用
100
23
¥
572,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38555282
SCS3AX-18CS
CS(T溝プレート用)
18用
100
23
¥
572,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38555291
SCS5AX-14CL
CL(目盛プレート用)
14用
175
42
¥
572,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38555307
SCS5AX-18CL
CL(目盛プレート用)
18用
175
42
¥
572,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38555316
SCS5AX-14CS
CS(T溝プレート用)
14用
175
42
¥
572,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38555325
SCS5AX-18CS
CS(T溝プレート用)
18用
175
42
¥
572,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください