曜日別特売

SCS-TC4 T溝プレート

SCS-TC4 T溝プレート - イマオコーポレーション

タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)16000寸法A(mm)400内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法C(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
取付穴数
寸法B
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38555395SCS-TC4A1603204M12
170,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
38555404SCS-TC4B2703704M12
154,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38555413SCS-TC4C1603204M16
154,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38555422SCS-TC4D2503204M16
154,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38555431SCS-TC4E200-2M16
154,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38555447SCS-TC4F350-2M12
154,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする