曜日別特売

LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド

LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド - イマオコーポレーションLSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド - イマオコーポレーション

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。

許容荷重(N)7000内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法B(mm)
ねじピッチ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38504751LSA32S8AM8431.2537ラバーなし
600
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504767LSA32S8BM8681.2547ラバーなし
690
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504776LSA32S10AM10431.547ラバーなし
620
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504785LSA32S10BM10681.559ラバーなし
710
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504794LSA32S10CM10981.573ラバーなし
850
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504812LSA32S12BM12681.7574ラバーなし
720
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504821LSA32S12CM12981.7595ラバーなし
870
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504837LSA32S16AM16682118ラバーなし
860
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504846LSA32S16BM161082170ラバーなし
1,060
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504864LSA32S16DM161682248ラバーなし
1,300
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504873LSAR32S8AM8431.2541ラバー付
880
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504882LSAR32S8BM8681.2551ラバー付
990
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504891LSAR32S10AM10431.551ラバー付
900
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504907LSAR32S10BM10681.563ラバー付
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504916LSAR32S10CM10981.577ラバー付
1,130
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504925LSAR32S12AM12431.7561ラバー付
900
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504934LSAR32S12BM12681.7578ラバー付
1,010
909
1,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504943LSAR32S12CM12981.7599ラバー付
1,140
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504952LSAR32S16AM16682122ラバー付
1,140
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504961LSAR32S16BM161082174ラバー付
1,460
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504977LSAR32S16CM161482226ラバー付
1,460
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504986LSAR32S16DM161682252ラバー付
1,720
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504995LSA32S8A-SUSM8431.2538ラバーなし
1,850
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505004LSA32S8B-SUSM8681.2548ラバーなし
1,980
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505013LSA32S10A-SUSM10431.548ラバーなし
1,850
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505022LSA32S10B-SUSM10681.561ラバーなし
1,980
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505031LSA32S10C-SUSM10981.575ラバーなし
2,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505047LSA32S12A-SUSM12431.7558ラバーなし
1,850
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505056LSA32S12B-SUSM12681.7578ラバーなし
1,980
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505065LSA32S12C-SUSM12981.7598ラバーなし
2,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505074LSA32S16A-SUSM16682121ラバーなし
2,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505083LSA32S16B-SUSM161082175ラバーなし
3,100
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505092LSA32S16C-SUSM161482228ラバーなし
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505101LSA32S16D-SUSM161682255ラバーなし
3,600
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
38505117LSAR32S8A-SUSM8431.2542ラバー付
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505126LSAR32S8B-SUSM8681.2552ラバー付
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505135LSAR32S10A-SUSM10431.552ラバー付
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505144LSAR32S10B-SUSM10681.565ラバー付
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505153LSAR32S10C-SUSM10981.579ラバー付
2,900
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505162LSAR32S12A-SUSM12431.7562ラバー付
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505171LSAR32S12B-SUSM12681.7582ラバー付
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505187LSAR32S12C-SUSM12981.75102ラバー付
2,900
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505196LSAR32S16A-SUSM16682125ラバー付
3,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505205LSAR32S16B-SUSM161082179ラバー付
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505214LSAR32S16C-SUSM161482232ラバー付
3,600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
38505223LSAR32S16D-SUSM161682259ラバー付
3,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504803LSA32S12AM12431.7557ラバーなし
550
取扱い終了
返品不可
38504855LSA32S16CM161482222ラバーなし
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする