イマオコーポレーション
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)
つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38506194
LVA60S8A
76
33
43
14
13
M8×1.25
2
14000
¥
780
¥
757
¥
833
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506203
LVA60S8B
101
33
68
14
13
M8×1.25
2
14000
¥
860
¥
835
¥
919
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506212
LVA60S10A
76
33
43
14
17
M10×1.5
2
14000
¥
790
¥
767
¥
844
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506221
LVA60S10B
101
33
68
14
17
M10×1.5
2
14000
¥
870
¥
844
¥
928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506237
LVA60S10C
131
33
98
14
17
M10×1.5
2
14000
¥
1,020
¥
990
¥
1,089
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38506246
LVA60S12A
76
33
43
14
19
M12×1.75
2
14000
¥
800
¥
776
¥
854
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506255
LVA60S12B
101
33
68
14
19
M12×1.75
2
14000
¥
880
¥
854
¥
939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506264
LVA60S12C
131
33
98
14
19
M12×1.75
2
14000
¥
1,030
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506273
LVA60S16A
101
33
68
16
24
M16×2
2
14000
¥
1,030
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506282
LVA60S16B
141
33
108
16
24
M16×2
2
14000
¥
1,240
¥
1,203
¥
1,323
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506291
LVA60S16C
181
33
148
16
24
M16×2
2
14000
¥
1,460
¥
1,417
¥
1,559
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506307
LVA60S16D
201
33
168
16
24
M16×2
2
14000
¥
1,460
¥
1,417
¥
1,559
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506316
LVA60L20A
141
43
98
24
30
M20×2.5
4
18000
¥
1,980
¥
1,921
¥
2,113
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506325
LVA60L20B
181
43
138
24
30
M20×2.5
4
18000
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506334
LVA60L20C
201
43
158
24
30
M20×2.5
4
18000
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506343
LVA60L20D
241
43
198
24
30
M20×2.5
4
18000
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506352
LVA60L24A
141
43
98
24
36
M24×3
5
18000
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506361
LVA60L24B
201
43
158
24
36
M24×3
5
18000
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506386
LVAR60S8A
76
33
43
14
13
M8×1.25
2
14000
¥
1,100
¥
1,067
¥
1,174
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506395
LVAR60S8B
101
33
68
14
13
M8×1.25
2
14000
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506404
LVAR60S10A
76
33
43
14
17
M10×1.5
2
14000
¥
1,110
¥
1,077
¥
1,185
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506413
LVAR60S10B
101
33
68
14
17
M10×1.5
2
14000
¥
1,190
¥
1,155
¥
1,271
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506422
LVAR60S10C
131
33
98
14
17
M10×1.5
2
14000
¥
1,460
¥
1,417
¥
1,559
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506431
LVAR60S12A
76
33
43
14
19
M12×1.75
2
14000
¥
1,120
¥
1,087
¥
1,196
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506447
LVAR60S12B
101
33
68
14
19
M12×1.75
2
14000
¥
1,230
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506456
LVAR60S12C
131
33
98
14
19
M12×1.75
2
14000
¥
1,460
¥
1,417
¥
1,559
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506465
LVAR60S16A
101
33
68
16
24
M16×2
2
14000
¥
1,460
¥
1,417
¥
1,559
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506474
LVAR60S16B
141
33
108
16
24
M16×2
2
14000
¥
1,720
¥
1,669
¥
1,836
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506483
LVAR60S16C
181
33
148
16
24
M16×2
2
14000
¥
1,850
¥
1,795
¥
1,975
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506492
LVAR60S16D
201
33
168
16
24
M16×2
2
14000
¥
1,850
¥
1,795
¥
1,975
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506501
LVAR60L20A
141
43
98
24
30
M20×2.5
4
18000
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506517
LVAR60L20B
181
43
138
24
30
M20×2.5
4
18000
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506526
LVAR60L20C
201
43
158
24
30
M20×2.5
4
18000
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506535
LVAR60L20D
241
43
198
24
30
M20×2.5
4
18000
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506544
LVAR60L24A
141
43
98
24
36
M24×3
5
18000
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506553
LVAR60L24B
201
43
158
24
36
M24×3
5
18000
¥
3,100
¥
3,007
¥
3,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506562
LVAR60L24C
241
43
198
24
36
M24×3
5
18000
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506571
LVA60S8A-SUS
76
33
43
14
13
M8×1.25
2
14000
¥
1,980
¥
1,921
¥
2,113
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506587
LVA60S8B-SUS
101
33
68
14
13
M8×1.25
2
14000
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506596
LVA60S10A-SUS
76
33
43
14
17
M10×1.5
2
14000
¥
1,980
¥
1,921
¥
2,113
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506605
LVA60S10B-SUS
101
33
68
14
17
M10×1.5
2
14000
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506614
LVA60S10C-SUS
131
33
98
14
17
M10×1.5
2
14000
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,881
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506623
LVA60S12A-SUS
76
33
43
14
19
M12×1.75
2
14000
¥
1,980
¥
1,921
¥
2,113
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506632
LVA60S12B-SUS
101
33
68
14
19
M12×1.75
2
14000
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506641
LVA60S12C-SUS
131
33
98
14
19
M12×1.75
2
14000
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,881
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506657
LVA60S16A-SUS
101
33
68
16
24
M16×2
2
14000
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506666
LVA60S16B-SUS
141
33
108
16
24
M16×2
2
14000
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506675
LVA60S16C-SUS
181
33
148
16
24
M16×2
2
14000
¥
3,600
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38506684
LVA60S16D-SUS
201
33
168
16
24
M16×2
2
14000
¥
3,800
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
38506693
LVA60L20A-SUS
141
43
98
24
30
M20×2.5
4
18000
¥
5,100
¥
4,947
¥
5,442
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ