イマオコーポレーション
LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)
14000
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)
つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法B(mm)
ねじピッチ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38506955
LVA70S8A
M8
43
1.25
60
ラバーなし
¥
1,000
¥
970
¥
1,067
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506964
LVA70S8B
M8
68
1.25
72
ラバーなし
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38506973
LVA70S10A
M10
43
1.5
69
ラバーなし
¥
1,010
¥
980
¥
1,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506982
LVA70S10B
M10
68
1.5
81
ラバーなし
¥
1,100
¥
1,067
¥
1,174
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38506991
LVA70S10C
M10
98
1.5
95
ラバーなし
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38507007
LVA70S12A
M12
43
1.75
79
ラバーなし
¥
1,020
¥
990
¥
1,089
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507016
LVA70S12B
M12
68
1.75
96
ラバーなし
¥
1,110
¥
1,077
¥
1,185
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507025
LVA70S12C
M12
98
1.75
117
ラバーなし
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507034
LVA70S16A
M16
68
2
140
ラバーなし
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507043
LVA70S16B
M16
108
2
192
ラバーなし
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507052
LVA70S16C
M16
148
2
244
ラバーなし
¥
1,720
¥
1,669
¥
1,836
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507061
LVA70S16D
M16
168
2
270
ラバーなし
¥
1,850
¥
1,795
¥
1,975
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507077
LVAR70S8A
M8
43
1.25
80
ラバー付
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507086
LVAR70S8B
M8
68
1.25
92
ラバー付
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507095
LVAR70S10A
M10
43
1.5
89
ラバー付
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38507104
LVAR70S10B
M10
68
1.5
101
ラバー付
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
38507113
LVAR70S10C
M10
98
1.5
115
ラバー付
¥
1,720
¥
1,669
¥
1,836
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38507122
LVAR70S12A
M12
43
1.75
99
ラバー付
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507131
LVAR70S12B
M12
68
1.75
116
ラバー付
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507147
LVAR70S12C
M12
98
1.75
137
ラバー付
¥
1,720
¥
1,669
¥
1,836
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507156
LVAR70S16A
M16
68
2
160
ラバー付
¥
1,720
¥
1,669
¥
1,836
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38507165
LVAR70S16B
M16
108
2
212
ラバー付
¥
1,850
¥
1,795
¥
1,975
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507174
LVAR70S16C
M16
148
2
264
ラバー付
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507183
LVAR70S16D
M16
168
2
290
ラバー付
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507192
LVA70S8A-SUS
M8
43
1.25
61
ラバーなし
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507201
LVA70S8B-SUS
M8
68
1.25
73
ラバーなし
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507217
LVA70S10A-SUS
M10
43
1.5
70
ラバーなし
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507226
LVA70S10B-SUS
M10
68
1.5
84
ラバーなし
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507235
LVA70S10C-SUS
M10
98
1.5
97
ラバーなし
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507244
LVA70S12A-SUS
M12
43
1.75
80
ラバーなし
¥
2,200
¥
2,134
¥
2,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507253
LVA70S12B-SUS
M12
68
1.75
98
ラバーなし
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507262
LVA70S12C-SUS
M12
98
1.75
120
ラバーなし
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507271
LVA70S16A-SUS
M16
68
2
143
ラバーなし
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507287
LVA70S16B-SUS
M16
108
2
197
ラバーなし
¥
3,500
¥
3,395
¥
3,735
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507296
LVA70S16C-SUS
M16
148
2
250
ラバーなし
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38507305
LVA70S16D-SUS
M16
168
2
277
ラバーなし
¥
3,900
¥
3,783
¥
4,161
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507314
LVAR70S8A-SUS
M8
43
1.25
81
ラバー付
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507323
LVAR70S8B-SUS
M8
68
1.25
93
ラバー付
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507332
LVAR70S10A-SUS
M10
43
1.5
90
ラバー付
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507341
LVAR70S10B-SUS
M10
68
1.5
103
ラバー付
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507357
LVAR70S10C-SUS
M10
98
1.5
117
ラバー付
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507366
LVAR70S12A-SUS
M12
43
1.75
100
ラバー付
¥
2,700
¥
2,619
¥
2,881
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507375
LVAR70S12B-SUS
M12
68
1.75
118
ラバー付
¥
2,900
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507384
LVAR70S12C-SUS
M12
98
1.75
140
ラバー付
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507393
LVAR70S16A-SUS
M16
68
2
163
ラバー付
¥
3,500
¥
3,395
¥
3,735
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507402
LVAR70S16B-SUS
M16
108
2
217
ラバー付
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
38507411
LVAR70S16C-SUS
M16
148
2
270
ラバー付
¥
4,000
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38507427
LVAR70S16D-SUS
M16
168
2
297
ラバー付
¥
4,300
¥
4,171
¥
4,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください