イマオコーポレーション
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)
つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法C(mm)
許容荷重(N)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38507436
LVA80S8A
M8×1.25
43
16000
83
ラバーなし
¥
840
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507445
LVA80S8B
M8×1.25
68
16000
95
ラバーなし
¥
910
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507454
LVA80S10A
M10×1.5
43
16000
92
ラバーなし
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38507463
LVA80S10B
M10×1.5
68
16000
104
ラバーなし
¥
930
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38507472
LVA80S10C
M10×1.5
98
16000
118
ラバーなし
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38507481
LVA80S12A
M12×1.75
43
16000
102
ラバーなし
¥
860
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507497
LVA80S12B
M12×1.75
68
16000
119
ラバーなし
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507506
LVA80S12C
M12×1.75
98
16000
140
ラバーなし
¥
1,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507515
LVA80S16A
M16×2
68
16000
163
ラバーなし
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507524
LVA80S16B
M16×2
108
16000
215
ラバーなし
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
38507533
LVA80S16C
M16×2
148
16000
267
ラバーなし
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507542
LVA80S16D
M16×2
168
16000
293
ラバーなし
¥
1,720
¥
1,669
¥
1,836
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507551
LVA80L20A
M20×2.5
98
18000
346
ラバーなし
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507567
LVA80L20B
M20×2.5
138
18000
425
ラバーなし
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507576
LVA80L20C
M20×2.5
158
18000
464
ラバーなし
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507585
LVA80L20D
M20×2.5
198
18000
547
ラバーなし
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507594
LVA80L24A
M24×3
98
18000
444
ラバーなし
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507603
LVA80L24B
M24×3
158
18000
616
ラバーなし
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507612
LVA80L24C
M24×3
198
18000
734
ラバーなし
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507621
LVAR80S8A
M8×1.25
43
16000
109
ラバー付
¥
1,230
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507637
LVAR80S8B
M8×1.25
68
16000
121
ラバー付
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507646
LVAR80S10A
M10×1.5
43
16000
118
ラバー付
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38507655
LVAR80S10B
M10×1.5
68
16000
130
ラバー付
¥
1,300
¥
1,261
¥
1,387
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38507664
LVAR80S10C
M10×1.5
98
16000
144
ラバー付
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38507673
LVAR80S12A
M12×1.75
43
16000
128
ラバー付
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507682
LVAR80S12B
M12×1.75
68
16000
145
ラバー付
¥
1,310
¥
1,271
¥
1,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507691
LVAR80S12C
M12×1.75
98
16000
166
ラバー付
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507707
LVAR80S16A
M16×2
68
16000
189
ラバー付
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507716
LVAR80S16B
M16×2
108
16000
241
ラバー付
¥
1,720
¥
1,669
¥
1,836
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507725
LVAR80S16C
M16×2
148
16000
293
ラバー付
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507734
LVAR80S16D
M16×2
168
16000
319
ラバー付
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507743
LVAR80L20A
M20×2.5
98
18000
372
ラバー付
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507752
LVAR80L20B
M20×2.5
138
18000
451
ラバー付
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507761
LVAR80L20C
M20×2.5
158
18000
490
ラバー付
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507777
LVAR80L20D
M20×2.5
198
18000
573
ラバー付
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507786
LVAR80L24A
M24×3
98
18000
470
ラバー付
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507795
LVAR80L24B
M24×3
158
18000
642
ラバー付
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507804
LVAR80L24C
M24×3
198
18000
760
ラバー付
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507813
LVA80S8A-SUS
M8×1.25
43
16000
84
ラバーなし
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507822
LVA80S8B-SUS
M8×1.25
68
16000
96
ラバーなし
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507831
LVA80S10A-SUS
M10×1.5
43
16000
93
ラバーなし
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507847
LVA80S10B-SUS
M10×1.5
68
16000
106
ラバーなし
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507856
LVA80S10C-SUS
M10×1.5
98
16000
120
ラバーなし
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507865
LVA80S12A-SUS
M12×1.75
43
16000
103
ラバーなし
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507874
LVA80S12B-SUS
M12×1.75
68
16000
121
ラバーなし
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507883
LVA80S12C-SUS
M12×1.75
98
16000
143
ラバーなし
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507892
LVA80S16A-SUS
M16×2
68
16000
166
ラバーなし
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507901
LVA80S16B-SUS
M16×2
108
16000
220
ラバーなし
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38507917
LVA80S16C-SUS
M16×2
148
16000
273
ラバーなし
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38507926
LVA80S16D-SUS
M16×2
168
16000
300
ラバーなし
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ