LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) - イマオコーポレーションLVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) - イマオコーポレーション

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

内容量1個
全76種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
76種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38509116LVF80S8A7633431413M8×1.25216000
840
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509125LVF80S8B10133681413M8×1.25216000
910
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509143LVF80S10B10133681417M10×1.5216000
930
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
38509152LVF80S10C13133981417M10×1.5216000
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
38509161LVF80S12A7633431419M12×1.75216000
860
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509177LVF80S12B10133681419M12×1.75216000
960
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509186LVF80S12C13133981419M12×1.75216000
1,110
1,077
1,185(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509195LVF80S16A10133681624M16×2216000
1,100
1,067
1,174(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509204LVF80S16B141331081624M16×2216000
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509213LVF80S16C181331481624M16×2216000
1,460
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
38509231LVF80L20A14143982430M20×2.5418000
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509247LVF80L20B181431382430M20×2.5418000
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509256LVF80L20C201431582430M20×2.5418000
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509265LVF80L20D241431982430M20×2.5418000
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509274LVF80L24A14143982436M24×3518000
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509283LVF80L24B201431582436M24×3518000
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509292LVF80L24C241431982436M24×3518000
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509301LVFR80S8A7633431413M8×1.25216000
1,230
1,194
1,313(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509317LVFR80S8B10133681413M8×1.25216000
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509326LVFR80S10A7633431417M10×1.5216000
1,240
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
38509335LVFR80S10B10133681417M10×1.5216000
1,300
1,261
1,387(税込)
3日以内出荷
返品不可
38509344LVFR80S10C13133981417M10×1.5216000
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
38509353LVFR80S12A7633431419M12×1.75216000
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509362LVFR80S12B10133681419M12×1.75216000
1,310
1,271
1,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509371LVFR80S12C13133981419M12×1.75216000
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509387LVFR80S16A10133681624M16×2216000
1,460
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509396LVFR80S16B141331081624M16×2216000
1,720
1,669
1,836(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509405LVFR80S16C181331481624M16×2216000
1,980
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38509414LVFR80S16D201331681624M16×2216000
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38509423LVFR80L20A14143982430M20×2.5418000
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509432LVFR80L20B181431382430M20×2.5418000
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509441LVFR80L20C201431582430M20×2.5418000
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509457LVFR80L20D241431982430M20×2.5418000
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509466LVFR80L24A14143982436M24×3518000
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509475LVFR80L24B201431582436M24×3518000
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509484LVFR80L24C241431982436M24×3518000
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509493LVF80S8A-SUS7633431413M8×1.25216000
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509502LVF80S8B-SUS10133681413M8×1.25216000
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509511LVF80S10A-SUS7633431417M10×1.5216000
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509527LVF80S10B-SUS10133681417M10×1.5216000
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509536LVF80S10C-SUS13133981417M10×1.5216000
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509545LVF80S12A-SUS7633431419M12×1.75216000
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509554LVF80S12B-SUS10133681419M12×1.75216000
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509563LVF80S12C-SUS13133981419M12×1.75216000
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509572LVF80S16A-SUS10133681624M16×2216000
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509581LVF80S16B-SUS141331081624M16×2216000
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509597LVF80S16C-SUS181331481624M16×2216000
3,600
3,492
3,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
38509606LVF80S16D-SUS201331681624M16×2216000
3,800
3,686
4,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
38509615LVF80L20A-SUS14143982430M20×2.5418000
5,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
38509624LVF80L20B-SUS181431382430M20×2.5418000
5,900
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする