曜日別特売

LMR レベリングパッド(SUS製)

LMR レベリングパッド(SUS製) - イマオコーポレーションLMR レベリングパッド(SUS製) - イマオコーポレーションLMR レベリングパッド(SUS製) - イマオコーポレーション

硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)
高級感のあるマット(つや消し)仕上。
RoHS指令適合製品です。

材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38510577LMR50-16A-SUS752914.53.512248M16×226000
5,6005,598
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510586LMR50-16B-SUS1002914.53.512248M16×226000
5,7005,698
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510595LMR50-16C-SUS1252914.53.512248M16×226000
5,9005,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510604LMR60-16A-SUS1003016412248M16×225000
5,9005,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510613LMR60-16B-SUS1253016412248M16×225000
6,0005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510622LMR60-16C-SUS1503016412248M16×225000
6,1005,998
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
38510631LMR80-16A-SUS1003218512248M16×216000
6,3005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510647LMR80-16B-SUS1253218512248M16×216000
6,4005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510656LMR80-16C-SUS1503218512248M16×216000
6,9006,898
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510665LMR100-20A-SUS12535206153010M20×2.515000
9,3008,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
38510674LMR100-20B-SUS15035206153010M20×2.515000
9,6009,398
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
38510683LMR100-24A-SUS12538206193612M24×315000
10,5009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38510692LMR100-24B-SUS15038206193612M24×315000
10,8009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする