曜日別特売

NDQ 角パイプ用ジョイント

NDQ 角パイプ用ジョイント - イマオコーポレーションNDQ 角パイプ用ジョイント - イマオコーポレーション
(5件のレビュー)

RoHS指令適合製品です。

許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38510701NDQ30×1.5-M103063327.5M10×1.5153027M101.5
660
641
705(税込)
当日出荷
38510717NDQ30×1.5-M123063327.5M12×1.75183027M121.75
660
641
705(税込)
当日出荷
38510744NDQ40×2-M124084336.5M12×1.75184036M121.75
720
699
769(税込)
当日出荷
38510753NDQ40×2-M164084336.5M16×2204036M162
720
699
769(税込)
当日出荷
38510762NDQ50×2-M1650105546.5M16×2205046M162
1,200
1,164
1,280(税込)
当日出荷
38510771NDQ50×2-M2050105546.5M20×2.5305046M202.5
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
38510787NDQ50×2.5-M1650105545.5M16×2205045M162
1,200
1,164
1,280(税込)
翌日出荷
返品不可
38510796NDQ50×2.5-M2050105545.5M20×2.5305045M202.5
1,190
1,155
1,271(税込)
翌日出荷
返品不可
38510726NDQ30×1.5-M163063327.5M16×2203027M162
650
取扱い終了
代替品有
38510735NDQ40×2-M104084336.5M10×1.5154036M101.5
720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38510726NDQ30×1.5-M1614183569NDQ30X1.5-M16NDQ30×1.5-M16 角パイプ用ジョイント Elesa 14183569角パイプ用ジョイントElesa1個
729
税込802
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 自作作業台のキャスター台座に
建設業・工事業

初めて購入したがしっかりとした造りで満足ですね。流石イマオは名の知れたメーカーなので安心です。

対象商品 : 38510762
2021-06-25
用途: 設備の脚改善(アジャスタのない軽量鉄骨切り落とし構造mの脚を安定設置できるよう改造)に供する。
株式会社オーレックス

角パイプ構造の加工台にスクリュアジャスタフットを組み込むのに採用。
プラスチックハンマー等で打ち込むだけで取付可能。
抜け止めが必要なら、長めのタッピングビスをパイプ横から数本打ち込めばよい。
後は、アジャスタフットを捩じ込むだけで良い。
アジャスタ用ネジは仕上がりが良く(ややオーバークオリティ気味)、上向き使用にも十分に
耐える美観。
サイズラインナップが増えるとありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 38510726
2020-04-26
用途: 鋼製棚脚の調整
建設業・工事業

角パイプ31mm厚さ1.6mmにジャストサイズでした。

2が参考にしています
対象商品 : 38510701
2019-04-23
用途: 修理
株式会社スタジオエムサービス業

今回卓球台の修理のため他のサイズやアジャスターも購入しましたが、パイプのサイズが(厚み)が微妙に違い削りました。古い型式の台なので恐らく業者でないと手に入らないのかも?ですね!  まあ、3台なんとか直りました。

1が参考にしています
対象商品 : 38510735
2016-01-11
用途: ラック制作

角パイプの溶接を注意して制作しないと、入りにくくなるため、できればペーパーを付けてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1が参考にしています
2022-06-17

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする