イマオコーポレーション
NDT 丸パイプ用ジョイント
RoHS指令適合製品です。
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
38
50.5
寸法C(mm)
38
45
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
ねじ径
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38511426
NDT38×1.5-M10
38
8
38
M10×1.5
10
M10
5000
1.5
¥
630
¥
612
¥
673
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38511435
NDT38×1.5-M12
38
8
38
M12×1.75
10
M12
5000
1.75
¥
630
¥
612
¥
673
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38511444
NDT38×1.5-M16
38
8
38
M16×2
15
M16
5000
2
¥
630
¥
612
¥
673
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38511453
NDT38×2-M10
38
8
38
M10×1.5
10
M10
5500
1.5
¥
630
¥
612
¥
673
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38511471
NDT38×2-M16
38
8
38
M16×2
15
M16
5500
2
¥
630
¥
612
¥
673
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38511487
NDT51×1.5-M16
50.5
10
45
M16×2
15
M16
8500
2
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38511496
NDT51×1.5-M20
50.5
10
45
M20×2.5
20
M20
8500
2.5
¥
800
¥
776
¥
854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38511505
NDT51×2.5-M16
50.5
10
45
M16×2
15
M16
5500
2
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38511514
NDT51×2.5-M20
50.5
10
45
M20×2.5
20
M20
8500
2.5
¥
800
¥
776
¥
854
(税込)
翌日出荷
返品不可
38511462
NDT38×2-M12
38
8
38
M12×1.75
10
M12
5500
1.75
¥
570
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください