ペンギンエース
Pパターン WINTER W-3
Pパターン採用の冬用グローブ。カフスショートタイプの防水インナー入り。
防水・防風・保温機能を兼ね備えたコンパクトブローブです。
色
黒
機能
防水・防風・保温
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
PVC
材質(インナー)
PVC
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(双)
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38575485
W-3
1パック(10双)
M
10
22.5
9
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38575494
W-3
1パック(10双)
L
10
23
9.5
11
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71028222
W-3
1双
M
1
22.5
9
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
71028283
W-3
1双
L
1
23
9.5
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
71028326
W-3
1双
LL
1
23.5
10
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38575503
W-3
1パック(10双)
LL
10
23.5
10
12
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください