ペンギンエース
ヒューソリッド H-1
スパンデックスと人工皮革で覆われた手袋に、手の甲のナックルガードと拳のフィストラバーが、ハードな作業を快適にサポート。シリコンプリントを手のひらと指先に装備してグリップ力もバツグンです。
材質(表)
ナイロン
色
黒
材質(裏)
人工皮革
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38575853
H-1
1パック(10双)
M
21
8.3
10.5
10
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38575862
H-1
1パック(10双)
L
22
8.5
11
10
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
38575871
H-1
1パック(10双)
LL
22.5
9
11.5
10
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71029193
H-1
1双
M
21
8.3
10.5
1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71029218
H-1
1双
L
22
8.5
11
1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71029236
H-1
1双
LL
22.5
9
11.5
1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38575844
H-1
1パック(10双)
S
20.5
8
10
10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください