ペンギンエース
ヒューソリッド H-3
手のひらにゴートスキン(山羊革)を採用し快適性と高級感を両立。手に馴染むしっとり感と耐久性は、確実さを要求される厳しい現場で信頼性という輝きを放ちます。
色
黒
機能
耐久性
材質(裏)
山羊革
材質(表)
ナイロン
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(双)
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38575923
H-3
1パック(10双)
M
10
20
8
9.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38575932
H-3
1パック(10双)
L
10
20.5
8.5
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38575941
H-3
1パック(10双)
LL
10
21
8.8
10.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71029324
H-3
1双
M
1
20
8
9.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71029342
H-3
1双
L
1
20.5
8.5
10
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71029367
H-3
1双
LL
1
21
8.8
10.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38575914
H-3
1パック(10双)
S
10
19.5
7.5
9
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください