ペンギンエース
ポリスジャパン G-202N
従来の250%UPの強度を持つノンスリップライナーを全面に採用したスタンダードタイプ。手首マジック付きで手にピッタリとフィットします。警備、パトロール等に最適です。
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
ポリウレタン
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
色
入数(双)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38576045
G-202
1パック(10双)
M
白
10
22
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576054
G-202
1パック(10双)
L
白
10
22.5
8.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576063
G-202
1パック(10双)
LL
白
10
23
9
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576072
G-202
1パック(10双)
M
青
10
22
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576081
G-202
1パック(10双)
L
青
10
22.5
8.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576097
G-202
1パック(10双)
LL
青
10
23
9
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71029586
G-202
1双
M
白
1
22
8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71029604
G-202
1双
L
白
1
22.5
8.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71029622
G-202N
1双
LL
白
1
23
9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71029656
G-202
1双
M
青
1
22
8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71029674
G-202
1双
L
青
1
22.5
8.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71029692
G-202
1双
LL
青
1
23
9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください