曜日別特売

フロバンス

フロバンス - ペンギンエース

指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋。指先にPパターンのアテを施し細かい作業にも適した、革製作業用グローブの新基準です。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38576237-1パック(10双)M218.51020牛革、ポリウレタン、ポリエステル伸縮性マジック式アテ付10
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576246-1パック(10双)L21.5910.521牛革、ポリウレタン、ポリエステル伸縮性マジック式アテ付10
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576255-1パック(10双)LL22101122牛革、ポリウレタン、ポリエステル伸縮性・通気性マジック式アテ付10
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71029963-1双M218.51020牛革、ポリウレタン、ポリエステル伸縮性マジック式アテ付1
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
71029988-1双L21.5910.521牛革、ポリウレタン、ポリエステル伸縮性マジック式アテ付1
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
71029997-1双LL22101122牛革、ポリウレタン、ポリエステル伸縮性マジック式アテ付1
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
38576221-1パック(10双)S-----伸縮性マジック式アテ付10
オープン
取扱い終了
71029945-1双S20.58.510--伸縮性マジック式アテ付1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする