曜日別特売

ペンギンエース エレカー

ペンギンエース エレカー - ペンギンエースペンギンエース エレカー - ペンギンエースペンギンエース エレカー - ペンギンエースペンギンエース エレカー - ペンギンエースペンギンエース エレカー - ペンギンエース

伸縮性・通気性に優れたフィールドセンサー素材の甲メリヤスタイプ。電気配線など、細かい作業や軽作業に向いています。手首マシック止めで、手にぴったりとフィットします。

材質(裏)牛革
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
加工
機能
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38576264TH-5071パック(10双)フリー2289.519オレンジ甲メリヤス伸縮性・通気性マジック式10
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576273TH-5081パック(10双)フリー2289.519イエロー甲メリヤス伸縮性・通気性マジック式10
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576282TH-5091パック(10双)M21.57.5918グリーン甲メリヤス伸縮性・通気性マジック式10
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
38576291TH-5091パック(10双)L2289.519グリーン甲メリヤス伸縮性・通気性マジック式10
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576307TH-5091パック(10双)LL22.58.51020グリーン甲メリヤス伸縮性・通気性マジック式10
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576316TH-5291パック(10双)フリー2289.519ブルー甲メリヤス伸縮性・通気性マジック式10
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576325TH-5431パック(10双)フリー2289.519パープル甲メリヤス伸縮性・通気性マジック式10
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
71030006TH-5071双フリー2289.519オレンジ甲メリヤス伸縮性・通気性マジック式1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71030015TH-5081双フリー2289.519イエロー甲メリヤス伸縮性・通気性マジック式1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71030033TH-5091双M21.57.5918グリーン甲メリヤス伸縮性・通気性マジック式1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71030058TH-5091双L2289.519グリーン甲メリヤス伸縮性・通気性マジック式1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71030067TH-5091双LL22.58.51020グリーン甲メリヤス伸縮性・通気性マジック式1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71030076TH-5291双フリー2289.519ブルー甲メリヤス伸縮性・通気性マジック式1
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
71030085TH-5431双フリー2289.519パープル甲メリヤス伸縮性・通気性マジック式1
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする