ペンギンエース
ペンギンエース レスキュー
背抜きに通気性・柔軟性に優れるフィールドセンサーを使用。快適な作業をサポートします。また手のひらは2重アテツキで、ハードな作業にも使用できます。
材質(裏)
牛革
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
色
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38576334
TH-504
1パック(10双)
フリー
23.5
9.5
11
22
オレンジ
通気性
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576343
TH-505
1パック(10双)
フリー
23.5
9.5
11
22
イエロー
通気性
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576352
TH-506
1パック(10双)
M
23
9
10.5
21
グリーン
通気性
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
38576361
TH-506
1パック(10双)
L
23.5
9.5
11
22
グリーン
通気性
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576377
TH-506
1パック(10双)
LL
24
10
11.5
23
グリーン
通気性
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576386
TH-520
1パック(10双)
フリー
23.5
9.5
11
22
ブルー
通気性
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71030103
TH-504
1双
フリー
23.5
9.5
11
22
オレンジ
通気性
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71030128
TH-505
1双
フリー
23.5
9.5
11
22
イエロー
通気性
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71030146
TH-506
1双
M
23
9
10.5
21
グリーン
通気性
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71030164
TH-506
1双
L
23.5
9.5
11
22
グリーン
通気性
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
71030182
TH-506
1双
LL
24
10
11.5
23
グリーン
通気性
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71030216
TH-520
1双
フリー
23.5
9.5
11
22
ブルー
通気性
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください