ペンギンエース
ペンギンエース レインジャー アテツキ
ハードな作業にも使用できるように、手のひらは2重アテツキ。手首マジック止めタイプなので、締め具合を自在に調節できます。
材質(裏)
牛革
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
色
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38576395
TH-501
1パック(10双)
フリー
23.5
9.5
11
22
オレンジ
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576404
TH-502
1パック(10双)
フリー
23.5
9.5
11
22
イエロー
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576413
TH-503
1パック(10双)
M
23
9
10.5
21
グリーン
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576422
TH-503
1パック(10双)
L
23.5
9.5
11
22
グリーン
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576431
TH-503
1パック(10双)
LL
24
10
11.5
23
グリーン
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38576447
TH-518
1パック(10双)
フリー
23.5
9.5
11
22
ブルー
マジック式
アテ付
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71030234
TH-501
1双
フリー
23.5
9.5
11
22
オレンジ
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71030252
TH-502
1双
フリー
23.5
9.5
11
22
イエロー
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71030286
TH-503
1双
M
23
9
10.5
21
グリーン
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71030304
TH-503
1双
L
23.5
9.5
11
22
グリーン
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
71030322
TH-503
1双
LL
24
10
11.5
23
グリーン
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71030347
TH-518
1双
フリー
23.5
9.5
11
22
ブルー
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38576456
TH-564
1パック(10双)
フリー
23.5
9.5
11
-
イエロー
マジック式
アテ付
10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください