乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース

乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース - 日酸TANAKA乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース - 日酸TANAKA乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターⅥクイックエース - 日酸TANAKA

高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。
外部からの衝撃に強いガード付きです。
日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。
ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。

バルブの有無機能逆火防止仕様乾式安全器内蔵材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40接続方法容器直結内容量1台
注意
※標準流量は、使用ガスを流した時の値です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用ガス
安全弁
種別
型式
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38560882OG酸素関東式832F入口側:W22-14取付ナット
出口側:JIS2号ホース口
45,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
38560873OF酸素関西式832H入口側:W23-14取付ネジ
出口側:JIS2号ホース口
45,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
38358546Aアセチレン-832G入口側:M22×2(取付金具) 出口側:JIS3号ホース口
45,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする