曜日別特売

スーパーくるくる

スーパーくるくる - 司化成スーパーくるくる - 司化成スーパーくるくる - 司化成
(1件のレビュー)

内径76mmのストレッチフィルム専用ホルダーとして使用できます。

全長(mm)200適合内径(Φmm)76適合幅(mm)50~150紙管径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※フィルムは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38569081-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38569081
2018-03-02
用途: ガラスの梱包時
有限会社中野屋製造業

くるくるも使用しましたが、
断然
スーパーくるくるの方が作業がはかどります。
ストレッチがスムーズに回転するので、
作業効率UPです。
作りも頑丈そうなので、
少し値ははりますが追加購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする