LOK継手(エルボユニオン)

LOK継手(エルボユニオン) - フジキンLOK継手(エルボユニオン) - フジキン

チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。

用途L字接続用材質ステンレス(ASTMF316)種別エルボユニオン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31047216VUWL-6-V4.82715.312.719.6
2,140
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38448907VUWL-3.22.322.3512.79.515.75
1,970
取扱い終了
代替品有
38448961VUWL-6.354.826.9215.212.719.55
1,940
取扱い終了
代替品有
38449031VUWL-9.527.130.4816.815.923.1
2,580
取扱い終了
代替品有
38449117VUWL-32.422.312.99.515.7
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
38449171VUWL-6V4.82715.312.719.6
2,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38448907VUWL-3.275794085VUWL-3.2-VVUWL-3.2 ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ) フジキン 75794085ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)フジキン1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38448961VUWL-6.3575794128VUWL-6.35-VVUWL-6.35 ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ) フジキン 75794128ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)フジキン1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38449031VUWL-9.5275794164VUWL-9.52-VVUWL-9.52 ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ) フジキン 75794164ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)フジキン1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38449117VUWL-375794094VUWL-3-VVUWL-3 ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ) フジキン 75794094ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)フジキン1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38449171VUWL-6V31047216VUWL-6-VVUWL-6V LOK継手(エルボユニオン) フジキン 31047216LOK継手(エルボユニオン)フジキン1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする