曜日別特売

LOK継手(フロントリング・バックリング)

LOK継手(フロントリング・バックリング) - フジキンLOK継手(フロントリング・バックリング) - フジキンLOK継手(フロントリング・バックリング) - フジキンLOK継手(フロントリング・バックリング) - フジキン
(3件のレビュー)
種別フロントリング・バックリングのセット材質ステンレス(ASTM316)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ寸法
アズワン品番
呼び径(Φmm)
適合チューブ外径A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38641854VUW-6SR-V1個R1/41-2041-0666
300
299
329(税込)
当日出荷
38448925VUW-3.2SR1袋(10個)R1/81-1768-063.23.17
260
取扱い終了
代替品有
38448986VUW-6.35SR1袋(10個)R1/41-2038-066.356.35
210
取扱い終了
代替品有
38449056VUW-9.52SR1袋(10個)R3/81-2039-069.529.52
270
取扱い終了
代替品有
38449135VUW-3SR1袋(10個)R1/81-2040-0633
310
取扱い終了
代替品有
38641811VUW-3.2SR1個R1/81-1768-063.23.17
260
取扱い終了
代替品有
38641827VUW-6.35SR1個R1/41-2038-066.356.35
240
取扱い終了
代替品有
38641836VUW-9.52SR1個R3/81-2039-069.529.52
300
取扱い終了
代替品有
38641845VUW-3SR1個R1/81-2040-0633
350
取扱い終了
代替品有
38449196VUW-6SR1袋(10個)R1/41-2041-0666
240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38448925VUW-3.2SR75799728VUW-3.2SR-VVUW-3.2SR ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキン 75799728ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)フジキン1個
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38448986VUW-6.35SR75799764VUW-6.35SR-VVUW-6.35SR ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキン 75799764ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)フジキン1個
269
税込296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38449056VUW-9.52SR75799807VUW-9.52SR-VVUW-9.52SR ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキン 75799807ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)フジキン1個
329
税込362
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38449135VUW-3SR75799737VUW-3SR-VVUW-3SR ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ) フジキン 75799737ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ)フジキン1個
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38641811VUW-3.2SR75799728VUW-3.2SR-VVUW-3.2SR ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキン 75799728ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)フジキン1個
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38641827VUW-6.35SR75799764VUW-6.35SR-VVUW-6.35SR ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキン 75799764ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)フジキン1個
269
税込296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38641836VUW-9.52SR75799807VUW-9.52SR-VVUW-9.52SR ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキン 75799807ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)フジキン1個
329
税込362
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38641845VUW-3SR75799737VUW-3SR-VVUW-3SR ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ) フジキン 75799737ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ)フジキン1個
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38641836
2021-10-31
用途: 配管
自動車・二輪車・自転車関連業

また無断で置き配されてました。ふざけた配送業者は使わないでください!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 38641827
2018-09-28
用途: 配管
教育・研究機関

真空系の配管に使用します.これまで,有名他社の製品を使用してきましたが,納期がかかる上に価格も高く,常時予備品を多数抱えておく必要がありました.本品は納期も早く,価格も安価で,性能としては問題ないと思います.在庫を多数抱える必要も無く,価格も安価で満足しています.
ただし,同時に他の品も発注しましたが,これについては在庫が切れており,納期に1ヶ月以上かかるものもありました.さほど特殊なサイズではありませんので,メーカーとしてある程度の在庫を常時確保して戴きたく思います.

対象商品 : 38641827
2017-07-25
用途: パイプの接続

問題なく使用できている。注文から到着まで早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

洗浄後の乾燥方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kansou/
1が参考にしています
2023-02-24
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
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする