大化工業
タピレンコアレスラップ 17μ
材質
ポリエチレン(PE)
色
透明
質量(kg)
14.4
タイプ
無紙管タイプ
厚さ(μm)
17
紙管内径(inch)
3
引張強度(kgs/cm
2
)
509
内容量
1箱(6巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
幅(mm)
長さ(m)
紙管内径(inch)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37065761
CL17-300-6
17
300
500
3
透明
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37065786
CL17-500-6
17
500
300
3
透明
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください