エルボ エスロコートLX継手

エルボ エスロコートLX継手 - セキスイエルボ エスロコートLX継手 - セキスイエルボ エスロコートLX継手 - セキスイエルボ エスロコートLX継手 - セキスイエルボ エスロコートLX継手 - セキスイエルボ エスロコートLX継手 - セキスイエルボ エスロコートLX継手 - セキスイ
(3件のレビュー)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
寸法Z(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38569772L27271.5以上16151/2
630
269
296(税込)
当日出荷
38569781L32331.5以上19203/4
690
289
318(税込)
当日出荷
38569797L38411.5以上23251
1,090
459
505(税込)
当日出荷
38569806L46502.0以上29321・1/4
1,960
739
813(税込)
当日出荷
38569815L48562.0以上30401・1/2
2,220
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38569824L57692.0以上37502
3,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38569833L69912.0以上46652・1/2
6,680
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
38569842L781052.0以上53803
10,680
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
38569851L971332.0以上691004
16,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
38569867L1131612.0以上831255
30,280
取扱い終了
38569876L1321892.0以上991506
44,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 配管
建設業・工事業

問題なく普通に使用できました
また購入します
よかったです

対象商品 : 38569842
2017-03-09
用途: 給水管の改修工事

改修部分が露出部分だったので傷等もなく非常にきれいで非常に良かった。

対象商品 : 38569806
2011-12-09
用途: 配管工事

一流メーカーだから安心。納期に不満。2-3日後に工事が多いので当日出荷していただきたい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする