曜日別特売

径違いエルボ エスロコートLX継手

径違いエルボ エスロコートLX継手 - セキスイ径違いエルボ エスロコートLX継手 - セキスイ径違いエルボ エスロコートLX継手 - セキスイ径違いエルボ エスロコートLX継手 - セキスイ

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法T(mm)
寸法Z1(mm)
寸法Z2(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38569885RL293033271.5以上161920×153/4×1/2
1,040
399
439(税込)
当日出荷
38569903RL343541331.5以上192225×201×3/4
1,520
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
38569912RL384050332.0以上212732×201-1/4×3/4
2,450
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
38569921RL404250412.0以上232732×251-1/4×1
2,450
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
38569937RL384356332.0以上203040×201-1/2×3/4
3,570
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
38569946RL414556412.0以上233040×251-1/2×1
3,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
38569955RL454856502.0以上273140×321-1/2×1-1/4
3,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
38569991RL525569562.0以上323750×402×1-1/2
5,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570016RL606591732.0以上374565×502-1/2×2
12,550
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570034RL7275105912.0以上475280×653×2-1/2
16,030
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570061RL83911331052.0以上5566100×804×3
27,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
38569894RL323341271.5以上172225×151×1/2
1,230
取扱い終了
38569964RL414969332.0以上213650×202×3/4
4,350
取扱い終了
38569973RL445169412.0以上243650×252×1
4,350
取扱い終了
38569982RL485469502.0以上283750×322×1-1/4
4,140
取扱い終了
38570007RL556291602.0以上324465×402-1/2×1-1/2
10,200
取扱い終了
返品不可
38570025RL6272105732.0以上375280×503×2
13,020
取扱い終了
38570043RL6987133732.0以上4167100×504×2
23,660
取扱い終了
38570052RL7890133912.0以上5067100×654×2-1/2
22,590
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする